Prix : 3 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les bancs fixes mobiles des sièges publics nationaux sont la solution idéale lorsque plus de places assises par table sont nécessaires. Construit sur un cadre en acier de calibre 14 solide avec un matériel sans sabotage, les plateaux et les bancs sont protégés par un haut stratifié haute pression et une feuille de support phénolique qui les rend lavable en puissance. Notre conception de cadre incurvée exclusive, bas au sol 11-Gauge tube d’extrémité ajoutent la sécurité en éliminant les points de déclenchement sur l’entrée/sortie. Les poignées de déverrouillage du loquet de stockage sont facilement accessibles des deux côtés de la table sans avoir à y accéder. Le loquet de rangement se verrouille automatiquement lorsqu’il est plié pour plus de sécurité. Les tables fonctionnent en douceur et en toute sécurité grâce au système de barre de torsion de NPS EasyLift. L’auto-nivellement automatique vers le bas s’enclenche à une position partiellement ouverte pour un nettoyage sûr, facile et à nouveau à la position complètement ouverte. Notre dispositif de sécurité de levage de roulette empêche les tables de rouler en cours d’utilisation. Disponible dans une variété de formes, noyaux de bois, finitions de couleur, protections de bord et cadres.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Système de barre de torsion "EasyLift" une personne peut facilement soulever et plier la table pour un rangement pratique
- Backer phénolique ajoute protection sanitaire et lavable en puissance
- Verrouillage automatique vers le bas: auto-nivellement automatique Down Lock assure l’engagement chaque fois que la table est entièrement ouverte
- Nettoyage et entretien: serrures de table partiellement ouvertes pour le nettoyage facile de plancher. Déverrouillage manuel des deux côtés de la table à plier
- Tabliers de calibre 14 et cadre en acier
- Roulettes robustes: extra-larges et durables les roulettes non-marring 4 "sont extrêmement lisses pour rouler 275 lb capacité de poids chaque
- Empêchez le déclenchement lors de l’entrée avec notre conception de cadre incurvée exclusive, et l’espacement généreux qui permet l’entrée facile, la sortie, et le nettoyage d’installation
- Conception de tube de base de la jambe d’extrémité de calibre 11 pour la force supplémentaire permet le tube inférieur pour l’entrée plus sûre
- garantie 15 ans
- Dimensions hors-tout : 97" L x 56" W x 29 "H
- Dimensions totales pliées: 56 "L x 34-1/2" l x 59-3/4 "H
Poids &Dimensions
- Largeur 56 in (142,24 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur pliée 59-3/4 po (151,77 cm)
- Longueur 97 in (246,38 cm)
- Largeur du siège 10 in (25,4 cm)
- Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
- Largeur pliée 34-1/2 po (87,63 cm)
- Largeur du tableau 30 in (76,2 cm)
- Longueur pliée 56 in (142,24 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Longueur du tableau 97 in (246,38 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Noyer
- Type Table de cafétéria mobile avec banc fixe
- Top Matériel MDF
- Style Table de cafétéria
- Forme Rectangle
- Roulettes Oui
- Pliable Oui
- Matériau du siège MDF
- Description Table de cafétéria
- Nombre de sièges 8
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Places publiques nationales
- Numéro de référence du fabricant MTFB8-MDPEPCWTWT
- Famille top color Noyer
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 15 ans
Conformité et certifications
- Certifications ADA, MAS certifié vert, UL
Galerie de photos et vidéos
-
Tables nationales de cafétéria de sièges publics avec sièges de banc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Table de cafétéria mobile NPS® avec bancs fixes, 97 « L x 56"W, cadre gris / noir
Article nº : B725126
Pas encore évalué
3 269,00 $
Table de cafétéria mobile NPS® avec bancs fixes, 97 « L x 56"W, dessus en noyer / cadre noir
3269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires