Prix : 795,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les tables scientifiques en acier NPS® sont conçues pour durer et pour les environnements les plus difficiles. Le tablier à cadre en acier de calibre 16 et les pieds de calibre 14 rendent cette table pratiquement indestructible. Les onglets de support de table en acier de 11 jauges et les supports d'angle fusionnent comme un avec 4 vis de hexagone Loctite sans falsification résistantes. Les jambes en acier réglables de hauteur comportent une double connexion suprême. La base de la jambe (12 jauges) est attachée à la table avec 4 vis robustes qui sont insérées dans le cadre à l'aide d'un boulon de hangar soudé solide. Les jambes se connectent aux supports d'angle du cadre avec des écrous de verrouillage en nylon de qualité industrielle. Les jambes ajuster incréments de 1" et sont verrouillés fermement en place avec 2 rondelles K-9 dent externe et lourds trifouiller-sans vis à six pans. Toutes les jambes sont de série avec des glissades simples et ajustées avec des roulettes en option. Les tables scientifiques à pied en acier NPS® sont le meilleur choix pour vos besoins en matière de tables de qualité industrielle.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les jambes en acier s'ajustent en douceur et facilement dans les incréments de trou de 1" - de 22-1/4" à 37-1/4" hauteur
- Pieds construits avec un tube carré 1-1/2 de 14 épaisseurs de calibre 13
- Insert de jambe construit avec un cadre en acier de calibre 16 à tubes carrés 1-1/3
- Brackets en acier 11-Gauge
- Pieds construits avec Tamper - Vis à tête hexagonale et contre-écrous sans pincement
- Capacité de poids de 500 lb (sans roulettes) Capacité de poids de 300 lb (avec roulettes)
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 22-1/4 - 37-1/4 po
- Poids 81 lbs (36,82 kg)
- Épaisseur supérieure 1 in (2,54 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Pattue 4
- Description Table de laboratoire scientifique à hauteur réglable
- Assemblage requis Oui
- Nombre de compartiments 0
- Type Table de laboratoire scientifique
- Top Matériel Panneau de particules
- Famille de couleurs d’image Gris
- Quantité par paquet 1
- Marque Places publiques nationales
- Style Contemporain
- Numéro de référence du fabricant SLT8-3072C
- Famille top color Noir
- Forme Rectangle
- Roulettes En option
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié ANSI/BIFMA, certifié MAS Vert
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Table de laboratoire scientifique NPS Hauteur réglable, plateau résistant aux produits chimiques, 72 po L x 30 po l x 22-1/4 po-37-1/4 po H, noir/gris
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit