Souvent achetés ensemble
Prix : 875,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les sièges publics nationaux solides et robustes tables scientifiques sont une nécessité pour votre laboratoire scientifique. Construites en bois de frêne massif avec une finition claire en polyuréthane attrayante, nos tables de laboratoire scientifique à ossature de bois sont parfaites pour les salles de classe scientifiques et de chimie. Les pieds de table sont assemblés avec une accolade en acier robuste de calibre 13 fixée à une connexion à double boulon métal sur métal fixée à des écrous de verrouillage filetés en nylon pour une résistance supérieure. Les tables ® NPS sont offertes avec des compartiments à livres ou un tablier avant solide. Chaque jambe est équipée de bottes de jambe s’protégeant du liquide en caoutchouc et de glissades réglables pour un nivellement précis du sol, offrant une expérience sans vacillement. Le tableau blanc est fabriqué à partir de 1,25 " Particleboard de qualité industrielle avec un haut stratifié haute pression et 3mm Edge babordage
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 54 in (137,16 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Pattue 4
- Assemblage requis Oui
- Description NPS® Wood Science Lab Table, 24 x 54 X 36, Whiteboard Top
- Top Matériel Tableau blanc
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Quantité par paquet 1
- Marque Places publiques nationales
- Numéro de référence du fabricant SLT2-2454W
- Famille top color Tableau blanc
- Forme Rectangle
- Roulettes Non
- Matériau de cadre Bois
- Pliable Non
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié ANSI/BIFMA, certifié MAS Vert
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® tabouret de travail en acier 24"H avec siège vinyle - backless - noir - Pack de 2
Article nº : B2217231
Pas encore évalué
215,95 $
315,95 $
48" simple Face, rayonnage de Base - 37" W x 12-1/4 « D x 47-1/4 » H huilé Cherry
Article nº : B917967
Pas encore évalué
1 289,00 $
NPS® Wood Science Lab Table, 24 X 54 X 36, Whiteboard Top
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires