Prix : 2 599,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Global Industrial NSF-37 certifié 36/240HP, 3, 4V, 1W porte, rideau d’Air PH, acier inoxydable
Fonctionnalités
- Assainissement énuméré à la norme NSF-37
- Installation intérieure ou extérieure de l'ouverture - Pas extérieure évaluée sans couverture
- Arrête les insectes, la poussière, les odeurs
- Comprend le contacteur de porte rouleau/plongeur
- Construction en acier inoxydable
- Moteurs totalement inclus
- Plénum de haute efficacité
- Installation facile
- Idéal pour les portes de cuisine et de restaurant
Poids &Dimensions
- Largeur 37 in (93,98 cm)
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
- Hauteur de la porte 7 pi (2,13 m)
- Largeur de la buse 36 in (91,44 cm)
- Largeur de la porte 36 in (91,44 cm)
- Hauteur maximale de la porte 7 pi (2,13 m)
Détails du produit
- Max CFM à la buse 2899 CFM
- Option de chauffage Non chauffé
- Nombre de moteurs 1
- Type Certifié NSF
- Pour une utilisation avec Restaurant, cuisine portes
- Matériau Acier inoxydable
- CFM à la buse 2541 CFM
- Tension 240 V
- Description Rideau d’Air certifié NSF-37
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Phase 1
- Vitesse moyenne de l’air à la buse 3695 ft/min
- Max FPM à la buse 4218 ft/min
- Marque Global Industrial
- Série RBT
- Décibels 63
- Uniformité de la vitesse de sortie 0,95
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant B824557
- Fonctionnalités Made in USA
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL listé et assainissement ETL répertoriés pour NSF standard 37
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 36 pouces NSF-37 Certified Air Curtain, 240V, Unheated, 1PH, Stainless Steel
2599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit