Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Ascenseur à piston en nylon peut être utilisé avec de l’acétone, de l’éthanol, du méthanol, de l’ammoniac anhydre, de l’antigel, du benzène, de l’acide borique, des détergents, du carburant diesel, de l’éthylène glycol, du mazout, de la glycérine, du kérosène, des laques, du toluène, de la térébenthine et de l’urée (DEF). Pompe est constituée de nylon, PTFE et acier inoxydable et distribuer environ 1 gallon par 8 cycles de levage. Comprend un adaptateur de bung 2".
Poids &Dimensions
- Thread 2 NPS (Homme) dans
Détails du produit
- Matériau mouillé En nylon, PTFE & inox
- Description Bung ouverture de 2", Piston ascenseur Design
- Taux de distribution 16 oz par course
- Type Levée de piston
- Liquide compatible L’éthanol, méthanol, benzène, détergents, Diesel, kérosène, laques & plus
- Marque National-Spencer | Ligne de Zee
- Matériau Nylon
- Style Correspond à 15, 30 & 55 batterie gal.
- Numéro de référence du fabricant 365
- AVC/Gpm/Révolution Course
- Matériau du corps Nylon
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
Ensemble complet d'adaptateurs de pompe de baril NX 7 ScopeNEXT
Article nº : B1249726
Pas encore évalué
24,00 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
259,95 $
22,75 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
879,00 $
955,00 $
National-Spencer | Zee ligne Nylon Piston pompe tambour 365
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires