Prix : 1 535,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La graisse de silicone à joint torique Super Lube® est un composé de silicone non durcissant spécialement formulé qui est conçu pour la lubrification, l’étanchéité et le conditionnement des joints toriques et d’autres composants du système de régulation, de vide et de vanne. Il est compatible avec la plupart des plastiques et des caoutchoucs. De plus, le produit est imperméable à l’eau, protège contre l’humidité, l’oxydation et est stable à la chaleur. Fabriqué aux États-Unis. Durée de conservation de 5 ans. La garantie est de 24 mois à compter de la date d’achat.
Poids &Dimensions
- Taille 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Description Graisse de silicone
- Type de taille Seau
- Application Intérieur-extérieur
- Type Graisse de silicone
- Pour une utilisation avec Industriel
- Marque SuperLube
- Quantité par paquet 1
- Type de lubrifiant Synthétique
- Numéro de référence du fabricant 93030
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 24 mois à compter de la date d’achat
Conformité et certifications
- Évaluation NSF Enregistré NSF (H1), #156444
Galerie de photos et vidéos
-
Graisse industrielle
-
Super lubrifiant Silicone haute constante diélectrique & graisse sous vide
-
Super lubrifiant Silicone haute constante diélectrique & graisse sous vide
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Graisse silicone à joint torique Super Lube, seau de 30 lb
1535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit