Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
OD 900-200, tuyau Guide à rouleaux
Ces assemblées de guide de rouleau de quatre voies sont pour utilisation avec bobines lors des ouvertures de porte d’armoire et autres endroits semblables où sharp bords peuvent couper ou endommager le tuyau, quatre voies permet de tirer ou se rétracter le tuyau à n’importe quel angle. Guide-tuyau enrouleur a galets en nylon montés sur un châssis 11 calibre en acier avec des trous pré-percés. Un pare-chocs de tuyau doit être utilisé avec les guide de quatre voies à rouleaux flexibles pour éviter tout dommage aux rollers et buses.
Ces assemblées de guide de rouleau de quatre voies sont pour utilisation avec bobines lors des ouvertures de porte d’armoire et autres endroits semblables où sharp bords peuvent couper ou endommager le tuyau, quatre voies permet de tirer ou se rétracter le tuyau à n’importe quel angle. Guide-tuyau enrouleur a galets en nylon montés sur un châssis 11 calibre en acier avec des trous pré-percés. Un pare-chocs de tuyau doit être utilisé avec les guide de quatre voies à rouleaux flexibles pour éviter tout dommage aux rollers et buses.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 5,39 lbs (2,45 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type Guide de rouleau de tuyau
- Marque Reelcraft
- Matériau Acier/Nylon
- Numéro de référence du fabricant S270109
- ID de tuyau 1/2", 3/4 »
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Enrouleur de Reelcraft S270109 Guide à rouleaux rectangulaire pour 1/2"-3/4 » tuyau annelé
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires