Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gand Silhouette Enclosed Bulletin Board - Ivory Vinyl w/Satin Cadre - 42 po x 28 po
Silhouette chic mural fermé babillard dispose d’un look élégant et contemporain qui maximise la zone de visualisation et d’affichage. Verre trempé sans cadre et minimales côtés permettent pour l’affichage complet avec porte à charnière qui s’ouvre soit à gauche ou à droite. La conception modulaire de silhouette permet plusieurs unités à être montés côte à côte. Appareil est équipé d’une forme convexe haut et en bas avec des côtés un minimum pour un aspect propre et moderne. Surface d’affichage est disponible en tissu Flair (un auto-réparation en détresse en faux cuir) ou PremaTack vinyle (tissu-soutenu avec une surface texturée pour masquer les trous des chevilles ouvrières). Made in USA.
En savoir plus sur Gand.
Silhouette chic mural fermé babillard dispose d’un look élégant et contemporain qui maximise la zone de visualisation et d’affichage. Verre trempé sans cadre et minimales côtés permettent pour l’affichage complet avec porte à charnière qui s’ouvre soit à gauche ou à droite. La conception modulaire de silhouette permet plusieurs unités à être montés côte à côte. Appareil est équipé d’une forme convexe haut et en bas avec des côtés un minimum pour un aspect propre et moderne. Surface d’affichage est disponible en tissu Flair (un auto-réparation en détresse en faux cuir) ou PremaTack vinyle (tissu-soutenu avec une surface texturée pour masquer les trous des chevilles ouvrières). Made in USA.
En savoir plus sur Gand.
Poids &Dimensions
- Largeur 27-3/4 po (70,49 cm)
- Profondeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Hauteur 42-1/8 po (107 cm)
- Taille du conseil (W x H) 28 x 42 po
Détails du produit
- Collection Silhouette
- pays Made in USA
- Description Silhouette ci-joint Tackboard
- Nombre de portes 1
- Type Conseil de vinyle
- Matériau de surface Vinyle
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Ghent
- Type de porte À charnières
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant SILH20412
- Couleur Ivoire
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Global Industrial™ Panneau d’affichage en liège fermé avec portes coulissantes, 48 « L x 36 « H
Article nº : 695874
Pas encore évalué
429,95 $
759,00 $
Tableau d’affichage fermé Ghent Silhouette, 1 portes, 28 « L x 42"H, Vinyle ivoire / Cadre argent
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires