42,95 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 214,75 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Générale des outils numériques Count-Up/compte à rebours avec avertisseur sonore, Led rouge & vibreur
Choix de vibrantes, alertes audibles & clignotants. Idéal pour les environnements bruyants. Montage avec pince à ressort, stand ou l’aimant. Automatique de la mémoire. Résolution commutable heure 20/20 minute. Idéal pour les kinésithérapeutes et infirmières. Plage : 0 à 19 heures 59 minutes/0 et 19 minutes et 59 secondes. Hauteur de chiffre : 0,63 po (16). Taille d’affichage : 1,4 x 0,6 (36 x 15 po). Poids : 2 oz (57g). Source d’énergie : 2 piles (inclus).
Choix de vibrantes, alertes audibles & clignotants. Idéal pour les environnements bruyants. Montage avec pince à ressort, stand ou l’aimant. Automatique de la mémoire. Résolution commutable heure 20/20 minute. Idéal pour les kinésithérapeutes et infirmières. Plage : 0 à 19 heures 59 minutes/0 et 19 minutes et 59 secondes. Hauteur de chiffre : 0,63 po (16). Taille d’affichage : 1,4 x 0,6 (36 x 15 po). Poids : 2 oz (57g). Source d’énergie : 2 piles (inclus).
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type Horloge/chronomètre
- Marque Outils généraux
- Mécanisme de Électrique
- Description Comte de Digital-Up/compte à rebours avec avertisseur sonore
- Type d’affichage Digital
- Numéro de référence du fabricant TI150
- Famille de couleurs de visage Argent
- Matériau de cadre Plastique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Comment puis-je effacer cette minuterie ?
Question posée par : Juin 25, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
La minuterie est désactivée lorsque vous appuyez sur les deux boutons albums en même temps pendant une courte période de temps.
-
Accessoires
Comte de Digital-Up/compte à rebours avec avertisseur sonore, Led rouge & vibreur, qté par paquet : 5
42,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires