Prix : 97,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Donner votre chambre des maîtres ou chambre d’hôtes le sentiment d’un quatre étoiles avec un beau porte-bagage. La conception de la jambe droite ajoute un élément visuel attrayant à la conception. Le cadre dispose d’une finition acajou et quatre sangles tan.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Matériel de sangle Polyester
- Description Porte-bagages avec jambes droites
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de bracelet Beige
- Type Jambes droites
- Famille de couleurs d’image Acajou
- Quantité par paquet 1
- Marque Maillet en bois
- Numéro de référence du fabricant LR-MHTAN
- Couleur Brun
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Textile R-R - Spa et serviette de bain de confort - 54" x 27" - Blanc - 12 Pack
Article nº : B2369575
Pas encore évalué
279,95 $
359,95 $
Porte-bagage w / jambes tendues - acajou/Navy/Red
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires