Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Accoudoirs réglables en hauteur sont rembourrées.
✓ Postes d’inclinaison dossier se verrouille en 3.
✓ Support lombaire réglable et une inclinaison synchro avec curseur de siège pour accueillir tous les utilisateurs.
L’Interion® Chaise robuste à dossier haut et bras réglables de Global Industrial™, est une chaise de travail en maille robuste conçue pour durer. Le design contemporain et pratique est idéal pour un large éventail de l’environnement, des cabines de bureau, des salles de conférence ou même des bureaux à domicile éloignés. Le siège est doté d’une double couche de maille pour offrir un soutien maximal et le Président comprend un mécanisme de cylindre amélioré pour supporter jusqu'à 275 lb grand 60 mm (2,3") roulettes offre stabilité et soutien.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 29 in (73,66 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17-1/4 - 21-1/5 po
- Hauteur maximale du siège 21-1/5 po (53,85 cm)
- Largeur du siège 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur du siège 17-1/4 - 21-1/5 po
- Largeur arrière 21-1/2 po (54,61 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur minimale du siège 17-1/4 po (43,82 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Maille
- Collection Traditionnel
- Description Fauteuil de bureau résistant en maille
- Empilable Non
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695549
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications BIFMA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SCOTT
Date de : Mai 08, 2021
-
Reviewer : Michael
Date de : Décembre 04, 2020
Votre commentaire :
Mon ami a un fauteuil aeron et j’ai vraiment aimé, mais je n’ai pas aimé le prix qui est allé avec elle. J’ai cherché et cherché et finalement trouvé cette chaise. Je dois dire que c’est tout aussi confortable que l’Aeron de mon ami à une fraction du prix. Je suis plus que satisfait de mon achat. Il est bien fait et a autant d’ajustements que la chaise chère. Mon dos, mon cou, mon bas et mes jambes sont tellement plus heureux dans cette chaise. Je recommande vivement cette chaise à tous ceux qui recherchent une chaise fantastique à un prix raisonnable. -
Reviewer : P
Date de : Août 28, 2020
Votre commentaire :
Confortable et facile à assembler. -
Reviewer : Margaret
Date de : Juillet 26, 2020
Votre commentaire :
Depuis que je travaille à temps plein de la maison, j’ai trouvé que mon fauteuil de bureau que j’avais n’était pas à l’aise pour travailler dans 10 + heures par jour. Un collègue m’a envoyé un lien vers Global Industrial comme il l’avait commandé des chaises de tâche dans le passé. J’ai toujours pensé que j’avais la meilleure chaise -cuir, amorti, et jamais considéré comme une chaise de tâche. Cela expédié et livré rapidement - surtout dans l’environnement actuel, mon mari l’a mis ensemble, a fait quelques ajustements au dos et les repose-bras et il est parfait. Pas de douleurs aux jambes ou au dos après une longue journée, -
Reviewer : PETER
Date de : Avril 25, 2020
Votre commentaire :
Awesome - 13 vis et il a été mis ensemble. Confortable et robuste ! Excellent achat et grand service à la clientèle. -
Reviewer : Steve
Date de : Septembre 27, 2019
Votre commentaire :
Wanted maille tout autour que ma maison est chaude et voulait quelque chose qui a permis le flux d'air. En ce sens, il fonctionne bien. Il m'a fallu un certain temps pour trouver la zone confortable car il a beaucoup d'ajustements différents. J'ai pu garder les bras bas pour que la chaise glisse sous le dessus du bureau. L'arrière arrière a pris quelques jours, mais je suis bon maintenant. Le support lombaire fait son travail. J'ai remarqué que le maillage du siège inférieur commence à s'étirer un peu, ne sais pas si c'était juste un tronçon initial normal ou si ce sera un problème à l'avenir? J'ai peut-être 200 heures de mes 170 livres sur elle et pour l'argent que j'ai payé, je suis satisfait. J'espère que ça durera longtemps. -
Reviewer : BOBBY
Date de : Avril 26, 2019
Votre commentaire :
Ces chaises sont très agréables avec de belles caractéristiques -
Reviewer : MARIE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette chaise est utilisée par tout le personnel et ils l’adorent! C’est confortable.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
quelles sont les meilleures chaises que vous avez pour quelqu'un qui est 6 pieds 2?
Question posée par : Trudy, 14, 2019 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 18, 2019
Bonjour, nous recommandons les numéros de modèle 695643, 695486 et 277514. Veuillez entrer les numéros de modèle dans la barre de recherche à globalindustrial.com pour plus de détails sur le produit. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Chaise interion® robuste avec bras à dos haut et réglable, maille, noir
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires