Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RightAngle™ JVS17/S Myriad Jr. clavier & plateau souris avec bras pivotant de valeur, noir
Ce plateau de clavier et souris de Myriad Jr. comprend un émerillon de valeur articulation bras et la plate-forme économique phénoliques clavier avec souris pivotant. La plate-forme de souris pivotant peut être montée pour utilisation droite ou gauche et pivote complètement sous le plateau de clavier. Palm Assistance inclus, 20-1/2" largeur x 11-1/4" profondeur.
Ce plateau de clavier et souris de Myriad Jr. comprend un émerillon de valeur articulation bras et la plate-forme économique phénoliques clavier avec souris pivotant. La plate-forme de souris pivotant peut être montée pour utilisation droite ou gauche et pivote complètement sous le plateau de clavier. Palm Assistance inclus, 20-1/2" largeur x 11-1/4" profondeur.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Plateau clavier (L x P) 20-1/2" x 11-1/4"
Détails du produit
- Pivotant 360° °
- Description Myriad Jr. clavier & plateau souris avec bras pivotant de valeur
- Assemblage requis Oui
- Tilt +° 10/15° °
- Type Plateau de clavier
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de soufflerie droit angle
- Numéro de référence du fabricant JVS17/S
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RightAngle™ JVS17/S Myriad Jr. clavier & plateau souris avec bras pivotant de valeur, noir
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires