Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Zéro des cartes CPU LOCKER™ CPU tour rangements, série CPU2
Grande penderie
Stocker en toute simplicité CPU tours sous un bureau et des bancs avec ce cabinet de CPU de verrouillage. Casier de sécurité CPU sécurise CPU tours et les données stockées en eux. Casier de CPU dissuade vol et empêche les accès non autorisés aux informations stockées sur elle. Boîtier est en acier durable, heavy duty pour la force qui dure. Côtés et porte sont ventilés pour réduire le risque de surchauffe. Avant verrouillage porte comprend toute la longueur, continues charnières et une serrure à cylindre avec 2 clés pour la sécurité. Meuble de rangement dispose d’un plateau coulissant pour CPU avec oeillets de gestion de câble pour l’entretien d’un accès facile. Suspendu casier facilement monte et le dessous des dessus de bureau pour le placement de piédestal commode. L’intérieur mesure 9" W x 20" D x 19-1/2 "H.
Grande penderie
Stocker en toute simplicité CPU tours sous un bureau et des bancs avec ce cabinet de CPU de verrouillage. Casier de sécurité CPU sécurise CPU tours et les données stockées en eux. Casier de CPU dissuade vol et empêche les accès non autorisés aux informations stockées sur elle. Boîtier est en acier durable, heavy duty pour la force qui dure. Côtés et porte sont ventilés pour réduire le risque de surchauffe. Avant verrouillage porte comprend toute la longueur, continues charnières et une serrure à cylindre avec 2 clés pour la sécurité. Meuble de rangement dispose d’un plateau coulissant pour CPU avec oeillets de gestion de câble pour l’entretien d’un accès facile. Suspendu casier facilement monte et le dessous des dessus de bureau pour le placement de piédestal commode. L’intérieur mesure 9" W x 20" D x 19-1/2 "H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de boîtier CPU seulement
- Type Enceinte de CPU
- Marque Zéro des cartes
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CPU2-T25
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Trent
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il s’agit d’une boîte de casier bien construit avec une bonne ventilation. J’aime particulièrement le mécanisme de verrouillage de 3 points sur la porte, qui est un verrou mieux que la plupart des casiers comme ça.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
Article nº : 694858
Pas encore évalué
653,00 $
1 319,00 $
Référence grande pendaison CPU Locker CPU2-T25, noir
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires