Prix : 1 009,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 009,00 .
- Achetez 6-10 959,00 $ ch.
- Acheter 11+ 925,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Trois parties télescopiques, en acier de précision roulement à billes toboggan suspension. Comprend base écluse amovible. Barres de double verrouillage pour une sécurité accrue. Interverrouillage mécanique interdit l’extension de plus d’un tiroir à la fois. 1 fixe d’étagère, étagère réglable 1 et deux tiroirs. Les deux étagères permettent le stockage de liant. Coups de grâce au panneau arrière pour gestion des câbles. Deux oeillets inclus. Larges poignées de tiroir Style monochrome. Quatre (4) nivellement glissières réglables. Porte-étiquettes magnétiques - un par tiroir. Deux rails de blocage réglable par tiroir sont inclus pour dépôt à côté. Accepte, lettre, légal ou suspension à A4 chemises à dossier. Fini d’émail cuit. Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA. Garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18-5/8 po (47,31 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Poids 142 lbs (64,55 kg)
- Largeur minimale 36 in (91,44 cm)
- Profondeur min. 18,6 po (47,24 cm)
- Hauteur minimale 60 in (152,4 cm)
- Profondeur maximale 18,6 po (47,24 cm)
- Largeur maximale 36 in (91,44 cm)
- Hauteur maximale 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 2
- Serrure incluse Oui
- Type de construction À assembler
- Type de taille de fichier Mentions légales, Lettre & A4
- Marque Hirsh Industries
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 16778
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : STACIE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : WAYNE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Espace supplémentaire nécessaire pour les fichiers et les livres. C’était la réponse parfaite.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hirsh Industries® Série® HL1000 Classeur latéral à 2 tiroirs de 30 po de large, noir
Article nº : B691045
Pas encore évalué
555,00 $
Hirsh Industries® Série® HL1000 Classeur latéral à 2 tiroirs de 30 po de large, mastic
Article nº : B691046
Pas encore évalué
659,00 $
Hirsh Industries® Série® HL1000 Classeur latéral à 4 tiroirs de 30 po de large, noir
Article nº : B691047
Pas encore évalué
899,00 $
Hirsh Industries® Série® HL1000 Classeur latéral à 3 tiroirs de 42 po de large, noir
Article nº : B691064
Pas encore évalué
1 269,00 $
12,50 $
Hirsh Industries® Meuble de classement latéral à 2 tiroirs/bibliothèque Unité combinée, 36 po L, noir
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires