Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DESIGNER CHAISES EMPILABLES DE TABLETTE
Chaise avec tablette main droite
Designer chaises empilables de tablette offrent une solution rentable sièges institutions, séminaires, formations, auditoriums et plus encore. Ces bureaux de présidence inclure une Tablette relevable qui permet aux chaises d’empiler quand pas en service. En forme de P écrit tablette est faite à l’aide de stratifié noir durable et mesure 14" W x 20,8" D. chaise est faite avec un siège en polypropylène profilée à fort impact et retour pour la résistance à la corrosion. Cadrage est en ovale froid roulé calibre 15 en tube d’acier avec une finition de manteau de poudre noire pour la résistance à la rayure. Comprend les patins de sol non-troubler. Chaises empilent jusqu'à 15 unités hautes avec tablette en position de pliages. Chaises de pile uniquement lorsque la tablette est sur le même côté que les autres chaises. Caractéristiques avançon supports pour créer des rangées de chaises de bureau. Certains assemblage requis. Répond aux normes ANSI/BIFMA. Garantie à vie limitée.
Chaise avec tablette main droite
Designer chaises empilables de tablette offrent une solution rentable sièges institutions, séminaires, formations, auditoriums et plus encore. Ces bureaux de présidence inclure une Tablette relevable qui permet aux chaises d’empiler quand pas en service. En forme de P écrit tablette est faite à l’aide de stratifié noir durable et mesure 14" W x 20,8" D. chaise est faite avec un siège en polypropylène profilée à fort impact et retour pour la résistance à la corrosion. Cadrage est en ovale froid roulé calibre 15 en tube d’acier avec une finition de manteau de poudre noire pour la résistance à la rayure. Comprend les patins de sol non-troubler. Chaises empilent jusqu'à 15 unités hautes avec tablette en position de pliages. Chaises de pile uniquement lorsque la tablette est sur le même côté que les autres chaises. Caractéristiques avançon supports pour créer des rangées de chaises de bureau. Certains assemblage requis. Répond aux normes ANSI/BIFMA. Garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 28-1/2 po (72,39 cm)
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur du dos 13-1/2 po (34,29 cm)
- Largeur arrière 20-1/2 po (52,07 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Matériau du siège Polypropylène
- Description Chaise de bureau avec droit remis Tablet
- Capacité 1 personne
- Famille de couleurs de chaise Marine
- Type Chaise bureau Combo
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque KFI sièges
- Quantité par paquet 1
- Orientation de la tablette Oui
- Numéro de référence du fabricant 2000-P03-WTR NAVY
- Famille top color Noir
- Forme Forme de L
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
-
277290NV (en)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Concepteur d’empilage bras chaise bureau w / droit remis Tablet - siège marine & dos
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires