Souvent achetés ensemble
Prix : 225,95 $
Les clients ont également été consultés
Ce tabouret rembourré en tissu Interion® By Global Industrial est construit de qualité avec un siège de 18"W x 16-1/4"D et un design de dos de 16"W x 10"H pour aider à éliminer l’inconfort et la fatigue. Epaisseur 3-3/4 '' siège de tissu. dossier réglable de 4-chemin de support personnalisé. Siège pneumatique hauteur reglable de 21 - 25". bague de pied de diamètre 18'' permet 360 degrés pivotant. La base en acier mesure globale, 23-1/2" diamètre. Facilité de montage. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur du dos 10 in (25,4 cm)
- Plage de hauteur d’assise 21 - 25 pouces
- Hauteur maximale du siège 25 in (63,5 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du siège 21 - 25 pouces
- Largeur arrière 16 in (40,64 cm)
- Base Base d’araignée
- Capacité de poids 225 lbs (102,27 kg)
- Profondeur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
- Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Repose-pieds inclus Oui
- Siège pivotant Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Sans bras
- Famille de couleurs d’image Argent
- Matériau du siège Tissu
- Collection Traditionnel
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Lombaires
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 240137
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Cori
Date de : Juin 18, 2023
-
Reviewer : KAREN
Date de : Février 10, 2022
Votre commentaire :
Grande -
Reviewer : GRANT
Date de : Mai 14, 2021
Votre commentaire :
juste la bonne hauteur pour ma table de travail. La chaise est légère, confortable et facile à déplacer; avec des pieds sûrs sans les roues. -
Reviewer : Lyn
Date de : Septembre 11, 2019
Votre commentaire :
Nous avons ordonné que cela soit utilisé pour une chaise d'injection dans notre clinique de vaccination. Nous ne voulions pas de rouleaux. Il est très robuste et pivote très facilement. Nous avons attaché des bras optionnels pour la sécurité. Le tissu est robuste et attrayant. Il convient à nos besoins et est un excellent rapport qualité/prix. Nous sommes très heureux avec elle. -
Reviewer : John B
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Jolie chaise bien construite. Besoin d’un tabouret pivotant réglable confortable avec le dos pour un établi bas. C’était parfait. Un bon soutien pour mon dos, et un coussin de siège confortable et respirant. -
Reviewer : Dave
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Chaise confortable, polyvalente et économique. -
Reviewer : TRACY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
les chaises ont fonctionné parfaitement pour nos bureaux de conseiller de service, ils sont durables et robustes -
Reviewer : SUSAN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ceci a été acheté pour la table d’assemblage de laboratoire. Il est confortable et le tissu sur le siège aide à garder l’utilisateur cool. Nous allons acheter plus de ces. -
Reviewer : WANDA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Petit tabouret pratique. Excellent produit. -
Reviewer : Magasinez l’acheteur
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Une des pièces en plastique qui retient les pieds poussé vers le haut dans la chaise dans une semaine d’achat. Comme nous sommes un outil et un magasin de matrices, nous l’avons réparé nous-mêmes, mais je ne pense pas que la chaise ait une longue espérance de vie. C’est confortable.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accoudoirs en T réglables Interion® (par paire)
Article nº : 744150
Pas encore évalué
119,95 $
Entreion® Tabouret de bureau - Tissu - Noir
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires