Prix : 325,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® par Global Industrial Tractor Stool - Avec anneau de pied chromé et inclinaison du siège - noir
Le siège de style délibérément conçu tracteur est particulièrement bien profilé avec trous de ventilation pour fournir un excellent soutien ergonomique. Il a été créé pour fournir des travailleurs réduit fatigue lorsque les utilisateurs ont besoin de s’asseoir pendant de longues périodes. Les caractéristiques de selles un 16° vers l’avant verrouillage siège inclinable qui permet de régler l’inclinaison de l’utilisateur. Créer cet effet « perche » en fait un produit plus polyvalent pour les applications de travail autant. Le polyuréthane auto-skinning et moulé est durable et facile à nettoyer, mais il est plus doux et beaucoup plus confortable que les produits typiques en polyuréthane sur le marché. Il est à la fois chimique et résistant à la perforation. Ces tabourets sont des solutions robustes pour les utilisateurs dans les milieux de travail, mais idéale en laboratoire médical, éducatif et les paramètres de la boutique. La hauteur du siège est réglable entre 21" et 29". Le chrome de diamètre 18" anneau de pied est réglable pour le maximum de confort et la jambe de soutien. Malgré la faible empreinte de cet Interion® tabouret peut supporter jusqu’à 300 lbs sur une base chromée attrayante, avec roulettes chromées.
Caractéristiques :
Le siège de style délibérément conçu tracteur est particulièrement bien profilé avec trous de ventilation pour fournir un excellent soutien ergonomique. Il a été créé pour fournir des travailleurs réduit fatigue lorsque les utilisateurs ont besoin de s’asseoir pendant de longues périodes. Les caractéristiques de selles un 16° vers l’avant verrouillage siège inclinable qui permet de régler l’inclinaison de l’utilisateur. Créer cet effet « perche » en fait un produit plus polyvalent pour les applications de travail autant. Le polyuréthane auto-skinning et moulé est durable et facile à nettoyer, mais il est plus doux et beaucoup plus confortable que les produits typiques en polyuréthane sur le marché. Il est à la fois chimique et résistant à la perforation. Ces tabourets sont des solutions robustes pour les utilisateurs dans les milieux de travail, mais idéale en laboratoire médical, éducatif et les paramètres de la boutique. La hauteur du siège est réglable entre 21" et 29". Le chrome de diamètre 18" anneau de pied est réglable pour le maximum de confort et la jambe de soutien. Malgré la faible empreinte de cet Interion® tabouret peut supporter jusqu’à 300 lbs sur une base chromée attrayante, avec roulettes chromées.
Caractéristiques :
- Hauteur de selle : 21" à 29"
- Anneau chromé 18" pied
- Dimensions du siège : 17" W x 14" P
- Épaisseur du siège : 2-1/2"
- Base : 26" W Chrome
- Capacité de poids : 300lbs
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 21 - 29 pouces
- Hauteur maximale du siège 29 in (73,66 cm)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Hauteur du siège 21 - 29 pouces
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret tracteur
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B2280966
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie 15 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
875,00 $
Interion® Table utilitaire - 48 x 24 - Noyer
Article nº : 695746WN
Pas encore évalué
429,95 $
769,00 $
Interion® ESD Polyuréthane Tractor Stool - Black w/ Black Base
Article nº : B2304238
Pas encore évalué
179,95 $
Interion® Tabouret tracteur en polyuréthane avec bague à pied et inclinaison de siège - Black w/ Chrome Base
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires