Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® By Global Industrial™ Tractor Style Tabouret - Noir
Ce tabouret tracteur est fabriqué avec du polyuréthane noir résistant au sol résistant au sol, ce qui le rend suffisamment propre et durable pour s’adapter à la plupart des environnements. Les ajustements pneumatiques sur les selles permettent aux utilisateurs de changer sans effort la hauteur du siège à n’importe où de 21 « à 29 » de haut. La base chromée est incroyablement robuste et dispose de roulettes roulantes qui fournissent la mobilité et la stabilité. Nos tabourets tracteurs en polyuréthane conviennent parfaitement à la plupart des milieux, mais sont spécialement conçus pour les espaces éducatifs, de bureau et industriels.
Caractéristiques :
Ce tabouret tracteur est fabriqué avec du polyuréthane noir résistant au sol résistant au sol, ce qui le rend suffisamment propre et durable pour s’adapter à la plupart des environnements. Les ajustements pneumatiques sur les selles permettent aux utilisateurs de changer sans effort la hauteur du siège à n’importe où de 21 « à 29 » de haut. La base chromée est incroyablement robuste et dispose de roulettes roulantes qui fournissent la mobilité et la stabilité. Nos tabourets tracteurs en polyuréthane conviennent parfaitement à la plupart des milieux, mais sont spécialement conçus pour les espaces éducatifs, de bureau et industriels.
Caractéristiques :
- Hauteur de selle : 21"- 29"
- Dimensions du siège : 17" W x 14" P
- Base : 25" W Chrome
- Capacité de poids : 300lbs
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 21 - 29 pouces
- Hauteur maximale du siège 29 in (73,66 cm)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Hauteur du siège 21 - 29 pouces
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur minimale du siège 21 in (53,34 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Non
- Siège pivotant Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret tracteur
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dos-nu
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant B2385439
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie 15 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Table utilitaire - 48 x 30 - Noyer
Article nº : 695747WN
Pas encore évalué
455,95 $
769,00 $
875,00 $
Interion® Tabouret tracteur en polyuréthane - Black w/ Chrome Base
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires