Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lubeworks® B01N27CDQ1 Oil Control Valve Meter Env 10GPM/35LPM - Qté par paquet : 10

Lubeworks® B01N27CDQ1 Oil Control Valve Meter Env 10GPM/35LPM, qté par paquet : 10

Article nº : WBB2354822

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

389,95 $ ch.

Prix: 3 899,50 $ / Pkg of 10

Quantité

SPÉCIFICATIONS - Cette soupape de contrôle numérique Préset Lubeworks a un débit maximum de 10GPM / 35LPM, à une précision de 0,5 %, la manipulation viscosité de 8-5000mPas, w / une gamme de pression maximale de 7Mpa 0,5-50BAR / 7-1000PSI. Une connexion Inlet de 1/2" NPT Femelle se connectant à l’industrie de l’industrie standard bobines de tuyau d’huile - batterie alimentée w / 1x Alkaline Cell 9v Batterie, tous ensemble pesant 3,6 lbs, y compris le compteur LCD digital Preset - Spout flexible.

EFFICACE - SUPERIOR - Cette valve de contrôle des compteurs numériques LCD Prédéfinie dispose d’un écran facile à lire à 4 chiffres, w/faible indicateur de batterie pour éviter l’arrêt soudain - peut mesurer / distribuer dans divers étalonnages de litres, gallons, pintes et quarts. Fabriqué w/ un cadre en aluminium - huile ergonomique extérieure - coquille de polypropylène imperméable - caoutchouc à l’épreuve des chocs, pour assurer la force et la durabilité. Notre conception compacte a zéro capacité de pression arrière, offrant des mesures cohérentes - distribution lisse pendant le fonctionnement.

SÉCURITÉ - PROPER USE - Nos valves de commande incluent la protection en caoutchouc pour absorber le choc ou un corps de polypropylène résistant à l’impact, tous deux offrant une durée de vie prolongée dans des ateliers. Les vannes de contrôle de Lubeworks ne conviennent qu’aux huiles, aux huiles à moteur, à l’huile hydraulique synthétique, à l’huile de vitesse et aux fluides de transmission, à une température de travail MAX de -10 oC/14 oF à 60 oC/140 oF. Suivez les instructions manuelles pour l’installation - toujours porter des lunettes de protection / lunettes ou de l’équipement lors de l’utilisation de lubrification / équipement de transfert.

Le Prestige LUBEWORKS Favor - Partenaire avec nous - rejoindre des millions de personnes dans le monde entier qui habilitent leur vie quotidienne, en utilisant notre équipement de pointe - Technologie avancée suprême, pour conquérir n’importe quelle tâche ou obstacle. Levez-vous - Gagnez la domination sur votre «sphère d’influence» en commençant ici.

COMMITMENT - GreatCircleUSA est le seul vendeur autorisé de produits Lubeworks - nous nous engageons à fournir aux clients une expérience de magasinage sans stress. Acheter en toute confiance, nous sommes toujours là pour vous aider.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 4-2/7 po (10,89 cm)
  • Taille du filetage mâle de l’adaptateur 1/2
  • Poids 2,86 lbs (1,3 kg)
  • Longueur 12-2/3 po (32,17 cm)

Détails du produit

  • Type Canon à compteur numérique de valve de commande d’huile
  • Marque Lubeworks ( Lubeworks )
  • LB/PO2 lb/po2 725
  • Thread Type NPT
  • Numéro de référence du fabricant 18163531A
  • Débit 10

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
Lubeworks® B01N27CDQ1 Oil Control Valve Meter Env 10GPM/35LPM - Qté par paquet : 10

Lubeworks® B01N27CDQ1 Oil Control Valve Meter Env 10GPM/35LPM, qté par paquet : 10

Article nº : WBB2354822