Prix : 609,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lubeworks® B07CQDMD1B Oil Transfer Pump Air Operated Pneumatic 8,5GPM / 32LPM PRO
SPÉCIFICATIONS - Cette pompe de transfert d’huile double action opérée par l’air (Pneumatique) a un débit élevé d’un Maximum 8,5GPM / 32LPM. Un ratio de pression maximale de 1:1. Une pression d’entrée d’air max de 5-8BAR / 70-115PSI. Une pression de fluide maximale de 8BAR / 115PSI. Un air Motor Effective Dia. de 63mm 2,5". Une consommation d’air (par minute) à 8BAR / 130L - 115PSI / 4,7CFM. Une connexion Air Inlet de 1/4" - Oil Outlet Connection de 3/4" Mâle. Une longue durée de vie de 960k Litres / 253k gallons.
EFFICIENT DESIGN - CAPABILITIES - Nos pompes de transfert sont Double Action - Self Priming conçu, offrant les débits rapides et précis. Cette conception intelligente utilise moins de pièces pour moins d’usure de pompe, ce qui rend facile à utiliser et maintenir. Cette pompe est la mieux adaptée pour un type de fluide multiple de viscosité moyenne à élevée à une courte et moyenne distance, les fluides typiques manipulés comprennent: huile moteur, huile synthétique hydraulique, huile de engrenage, fluide de transmission automatique - adapté jusqu’à l’huile de qualité SAE80.
PROPER USE - SAFETY - Toutes nos pompes sont équipées d’un adaptateur Bung réglable de 2 pouces, pour une installation facile pour les applications montées en barriques. Cette pompe peut être montée en canon, en chariot ou en mur. Un kit de mont mural ou un kit de tube d’extension sont vendus SEPARATELY. Suivez manuel pour la configuration - toujours utiliser l’équipement supplémentaire approprié comme indiqué dans le manuel lors de l’installation de la pompe - toujours porter des lunettes de protection / lunettes ou de l’équipement lors de l’utilisation de l’équipement.
Le Prestige LUBEWORKS Favor - Partenaire avec nous - rejoindre des millions de personnes dans le monde entier qui habilitent leur vie quotidienne, en utilisant notre équipement de pointe - technologie de pointe suprême, pour conquérir toute tâche ou obstacle. Levez-vous - gagner la domination sur votre «sphère d’influence» en commençant ici.
COMMITMENT - GreatCircleUSA est le seul vendeur autorisé de produits Lubeworks - nous nous engageons à fournir aux clients une expérience de magasinage sans stress. Acheter en toute confiance, nous sommes toujours là pour vous aider.
SPÉCIFICATIONS - Cette pompe de transfert d’huile double action opérée par l’air (Pneumatique) a un débit élevé d’un Maximum 8,5GPM / 32LPM. Un ratio de pression maximale de 1:1. Une pression d’entrée d’air max de 5-8BAR / 70-115PSI. Une pression de fluide maximale de 8BAR / 115PSI. Un air Motor Effective Dia. de 63mm 2,5". Une consommation d’air (par minute) à 8BAR / 130L - 115PSI / 4,7CFM. Une connexion Air Inlet de 1/4" - Oil Outlet Connection de 3/4" Mâle. Une longue durée de vie de 960k Litres / 253k gallons.
EFFICIENT DESIGN - CAPABILITIES - Nos pompes de transfert sont Double Action - Self Priming conçu, offrant les débits rapides et précis. Cette conception intelligente utilise moins de pièces pour moins d’usure de pompe, ce qui rend facile à utiliser et maintenir. Cette pompe est la mieux adaptée pour un type de fluide multiple de viscosité moyenne à élevée à une courte et moyenne distance, les fluides typiques manipulés comprennent: huile moteur, huile synthétique hydraulique, huile de engrenage, fluide de transmission automatique - adapté jusqu’à l’huile de qualité SAE80.
PROPER USE - SAFETY - Toutes nos pompes sont équipées d’un adaptateur Bung réglable de 2 pouces, pour une installation facile pour les applications montées en barriques. Cette pompe peut être montée en canon, en chariot ou en mur. Un kit de mont mural ou un kit de tube d’extension sont vendus SEPARATELY. Suivez manuel pour la configuration - toujours utiliser l’équipement supplémentaire approprié comme indiqué dans le manuel lors de l’installation de la pompe - toujours porter des lunettes de protection / lunettes ou de l’équipement lors de l’utilisation de l’équipement.
Le Prestige LUBEWORKS Favor - Partenaire avec nous - rejoindre des millions de personnes dans le monde entier qui habilitent leur vie quotidienne, en utilisant notre équipement de pointe - technologie de pointe suprême, pour conquérir toute tâche ou obstacle. Levez-vous - gagner la domination sur votre «sphère d’influence» en commençant ici.
COMMITMENT - GreatCircleUSA est le seul vendeur autorisé de produits Lubeworks - nous nous engageons à fournir aux clients une expérience de magasinage sans stress. Acheter en toute confiance, nous sommes toujours là pour vous aider.
Poids &Dimensions
- Diamètre du filetage 3/4
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Taille du filetage mâle de l’adaptateur 1/4
- Longueur du tuyau 10-5/8 pi (3,24 m)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Débit 8,5
- Type Pompe de transfert d’huile pneumatique
- Marque Lubeworks ( Lubeworks )
- LB/PO2 lb/po2 115
- Thread Type NPT mâle
- Numéro de référence du fabricant Gul002
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lubeworks® B071J91R4D Oil Transfer Pump Extension Tube 26,5" avec diamètre de 2-1/8" (54mm), qté par paquet : 8
Article nº : B2354815
Pas encore évalué
783,60 $
Lubeworks® B071W75ZF3 Elite Manuel Graisse/Huile Gun Control Valve Buse, qté par paquet : 16
Article nº : B2354821
Pas encore évalué
1 599,20 $
Lubeworks® B07CQDMD1B Oil Transfer Pump Air Operated Pneumatic 8,5GPM / 32LPM PRO
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires