Prix : 315,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Polyvalence classique + performance personnalisable La collection de robinets Elite comprend des poignées à levier ergonomiques sculptées, des poignées de lame de poignet faciles à utiliser, des poignées de mini-lame et des poignées rondes en métal ou en acrylique. Terminez votre espace avec un style intemporel et une fonctionnalité exceptionnelle. Nous produisons des robinets élégants et fiables, faciles à installer et intégrant les dernières technologies d’économie d’eau, tout en subissant des tests rigoureux en usine pour assurer une durabilité inégalée et une longévité démontrée. Les robinets Elite sont conçus pour surpasser les exigences réglementaires et bénéficient du service et de la livraison supérieurs d’Olympia, ainsi que d’une garantie résidentielle à vie inégalée par les autres produits de sa catégorie.
- Poignée de levier en métal
- Tête coulissante avec 2 modèles de pulvérisation pivotant de 180 degrés avec tuyau de tête de pulvérisation à connexion rapide
- 8-3/4 » Reach, 5-3/16 » du pont à l’aérateur
- Cartouche de disque en céramique avec bouchon de limite de température
- Installation 1 ou 3 trous 8 », plaque de couverture de pont incluse
- Tête de pulvérisation pivotante à rotule
- Lignes d’alimentation flexibles 30 » faciles à installer avec connexions 3/8 »
- Avec un débit de 1,5 gpm
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-1/8
- Largeur 10-1/16
- Taille de connexion 3/8 en
- Connexion Compression ga
- Centre Installation 1 ou 3 trous 8 » en
- Portée du bec verseur 8-3/4 po (22,23 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Épaisseur maximale du pont 2
- Hauteur du bec verseur 5-3/16 po (13,18 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage sur comptoir
- Débit 1,5
- Trous du robinet 1 ou 3
- Marque Olympia
- Matériau Métal
- Style Traditionnel
- Finition PVD Nickel brossé
- Numéro de référence du fabricant K-5030-BN
- Style de poignée Levier de
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Olympia Elite K-5030-BN Robinet de cuisine coulissant à poignée unique PVD Nickel brossé
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit