Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La collection de robinets i2 d’Olympia met en lumière un design moderne sophistiqué. Dotés de lignes épurées et d’une touche inattendue, les robinets i2 apportent une culture raffinée dans n’importe quel espace. Nous produisons des robinets élégants et fiables, faciles à installer et intégrant les dernières technologies d’économie d’eau, tout en subissant des tests rigoureux en usine pour assurer une durabilité inégalée et une longévité démontrée. Tous les robinets i2 sont construits pour surpasser les exigences réglementaires et bénéficient du service et de la livraison supérieurs d’Olympia, ainsi que d’une garantie résidentielle à vie inégalée par les autres produits de sa catégorie. Nous produisons des robinets élégants et fiables, faciles à installer et intégrant les dernières technologies d’économie d’eau, tout en subissant des tests rigoureux en usine pour assurer une durabilité inégalée et une longévité démontrée. Tous les robinets i2 sont construits pour surpasser les exigences réglementaires et bénéficient du service et de la livraison supérieurs d’Olympia, ainsi que d’une garantie résidentielle à vie inégalée par les autres produits de sa catégorie.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Poignée à levier
- 4-3/4 » Reach, 2-1/2 » du pont à l’aérateur
- Cartouche de disque en céramique
- Installation de 1 trous
- Ensemble de drain pop-up 50/50
- Lignes d’alimentation flexibles 18 » faciles à installer avec connexions 3/8 »
- Avec un débit de 1,2 gpm
Poids &Dimensions
- Profondeur 6-1/8
- Largeur 1-7/8
- Taille de connexion 3/8 en
- Connexion Compression ga
- Centre Installation de 1 trous dans
- Portée du bec verseur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Hauteur 5-5/8 po (14,29 cm)
- Épaisseur maximale du pont 1-1/4
- Hauteur du bec verseur 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Drain Type Pop-Up 50/50
- Emplacement de montage Montage sur comptoir
- Ensemble de vidange inclus Oui
- Débit 1,2
- Trous du robinet 1
- Marque Olympia
- Matériau Métal
- Style Moderne
- Finition PVD Nickel brossé
- Numéro de référence du fabricant L-6050-BN
- Style de poignée Levier de
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Olympia i2 L-6050-BN Robinet de salle de bain à levier unique avec pop-up PVD Nickel Brossé
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit