Prix : 439,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La collection de robinets i3 d’Olympia combine des bords biseautés lisses avec des dégradés époustouflants pour créer un style attrayant et minimaliste. La poignée unique combine une sophistication distinctive avec une fonctionnalité et des performances supérieures. Nous produisons des robinets élégants et fiables, faciles à installer et intégrant les dernières technologies d’économie d’eau, tout en subissant des tests rigoureux en usine pour assurer une durabilité inégalée et une longévité démontrée. Tous les robinets i3 sont construits pour dépasser les exigences réglementaires et bénéficient du service et de la livraison supérieurs d’Olympia, ainsi que d’une garantie résidentielle à vie inégalée par les autres produits de sa catégorie.
- Poignées à levier
- Tête de pulvérisation avec 2 modèles de pulvérisation pivotant de 360 degrés avec tuyau de tête de pulvérisation à connexion rapide
- 7-1/2 » Reach, 8-15/16 » du pont à l’aérateur
- Cartouche de disque en céramique avec bouchon de limite de température
- Installation 1 ou 3 trous 8 », plaque de couverture de pont incluse
- Tête de pulvérisation pivotante à rotule
- Lignes d’alimentation flexibles 30 » faciles à installer avec connexions 3/8 »
- Avec un débit de 1,5 gpm
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 3/8 en
- Connexion Compression ga
- Centre Installation 1 ou 3 trous 8 » en
- Portée du bec verseur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Épaisseur maximale du pont 2
- Hauteur du bec verseur 8-15/16 po (22,7 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage sur comptoir
- Débit 1,5
- Gallons par minute 1,5 gal/min (5,68 l)
- Trous du robinet 1 ou 3
- Marque Olympia
- Matériau Métal
- Style Transitionnel
- Finition PVD Nickel brossé
- Numéro de référence du fabricant K-5060-BN
- Style de poignée Levier de
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Olympia i3 K-5060-BN Robinet de cuisine à levier unique PVD brossé nickel
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit