Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Supports sont vendus par paire pour une installation adéquate. Les supports sont fabriqués en acier inoxydable de calibre robuste 18 et peuvent être montés sur n’importe quelle porte qui est 1,75" épais. Supports prolongent le haut de la porte par 13" et peuvent être utilisés pour accrocher pratiquement n’importe quoi avec deux trous de fixation. Nous fournissons (4) 1" carrés de 3M™ Dual lock avec chaque paquet. Le 3M™ Dual lock est un adhésif amovible qui peut être utilisé pour sécuriser davantage le produit monté sur la porte. Cela permet d’éliminer le produit de se cogner dans la porte.
Support de suspension seulement. Isolement du cabinet et le contenu non inclus.
Support de suspension seulement. Isolement du cabinet et le contenu non inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Ferrures de porte
- Type Crochets de porte
- Marque Omnimed
- Quantité par paquet 2
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 307001
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Omnimed® Infection Prevention Station, mur montable, 14" W x 9 « D x 9 » H, clair
Article nº : B1508551
Pas encore évalué
135,95 $
Accroche-porte Omnimed® entre parenthèses, 3" W x 1,75 « D x 13 » H, acier inoxydable, 2/Pack
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires