Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1-1/2" FNPT en ligne laiton clapet avec clapet en caoutchouc Buna-N. La conception unique de clapet est plus durable qu’un joint torique, à cause de son renfort interne en acier solide. Produit est Made in USA. Pression de service maximale 200 lb/po2, température Maximum de 225° F, fissuration lbs de pression 1-2. Pour une utilisation avec huile, gasoil, kérosène, huile minérale, alcool et fluides hydrauliques. Pas d’utilisation de compresseur d’air.
Poids &Dimensions
- Diamètre 2,69 po (6,83 cm)
- Pression de service 200 lbs (90,91 kg)
- Taille de connexion 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 4,88 po (12,4 cm)
- Pression de fissuration 1 - 2 lb
- Taille 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 2,45 lbs (1,11 kg)
Détails du produit
- Description Manchon caoutchouc Buna-N
- Style de connexion NPT femelle
- Quantité par paquet 1
- Marque Strataflo
- Matériau En laiton
- Température maximale 225°F°F
- Type de vanne Vérifier
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Little Giant WRS 506055 série 1/3HP Water Removal System - 115V-Integral-7-10 » au niveau
Article nº : B215815
Pas encore évalué
669,00 $
545,00 $
1-1/2" FNPT laiton clapet anti-retour avec clapet en caoutchouc Buna-N
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires