Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
1/2" FNPT en ligne en laiton nickelé, clapet anti-retour avec clapet en acier inoxydable. Le modèle 2400 utilise un clapet en acier inoxydable pour une étanchéité métal sur métal sans l’utilisation d’un joint torique. Il dispose également d’un corps de vanne nickelé dedans et dehors, avec tous les composants internes en acier inoxydable. Produit est Made in USA. Pression de service maximale 200 lb/po2, température Maximum de 300° F, fissuration lbs de pression 1-2. Pour une utilisation dans des applications alimentaires et boissons, vapeur et le biodiesel. Pas d’utilisation de compresseur d’air.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1,4 po (3,56 cm)
- Pression de service 200 lbs (90,91 kg)
- Taille de connexion 1/2 en
- Longueur 2-11/16 po (6,83 cm)
- Pression de fissuration 1 - 2 lb
- Taille 1/2 en
- Poids 0,65 lbs (.3 kg)
Détails du produit
- Description Clapet inox
- Style de connexion NPT femelle
- Quantité par paquet 1
- Matériau En laiton nickelé
- Température maximale 300°F°F
- Type de vanne Vérifier
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clapet anti-retour 1/2" FNPT en laiton nickelé avec clapet inox
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit