Quantité minimale: 2
Prix : 75,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hanson CH offre un gabarit en laiton résistant réutilisable, prêt à l’emploi pour tous vos besoins de marquage. Ces pochoirs de verrouillage pour créer des messages différents. Se nettoie facilement avec un solvant de la peinture. Toutes les lettres (26 pièces A-Z), chiffres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 et 1-débutant, 1-plaine Ender 1-période Ender, 2-entretoises, 1-virgule, Dash-1, 1-période, 1-esperluette et 1-Apostrophe.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Épaisseur 1/64 en
- Hauteur du caractère 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type Horizontal
- Marque C.H. Hanson
- Description Emboîtement pochoir lettres et chiffres
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 10068
- Nombre de pièces 45
- Couleur En laiton
- Comprend Lettres et chiffres
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1" laiton emboîtement pochoir lettres et le numéro 45 pces
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires