Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1-1/2" FNPT en ligne sans fil laiton clapet avec clapet en caoutchouc Buna-S. La conception unique de clapet est plus durable qu’un joint torique, à cause de son renfort interne en acier solide. Produit est Made in USA. Pression de service maximale 200 lb/po2, température Maximum de 225° F, lb de pression 1-2 de fissuration certifié pour l’eau potable ; Cependant l’usage général standard utilise s’applique.
Poids &Dimensions
- Diamètre 2,69 po (6,83 cm)
- Pression de service 200 lbs (90,91 kg)
- Taille de connexion 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 4,88 po (12,4 cm)
- Pression de fissuration 1 - 2 lb
- Taille 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 2,45 lbs (1,11 kg)
Détails du produit
- Description Manchon caoutchouc Buna-S
- Style de connexion NPT femelle
- Quantité par paquet 1
- Marque Strataflo
- Matériau Laiton sans plomb
- Température maximale 225°F°F
- Type de vanne Vérifier
- Couleur Brun
Conformité et certifications
- Certifications NSF® figurant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 859,00 $
1 735,00 $
1-1/2" laiton sans plomb FNPT clapet anti-retour avec clapet en caoutchouc Buna-S
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires