Prix : 459,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Le design élégant et minimal s’intègre bien dans n’importe quel environnement de bureau.
✓ Construit pour respecter ou dépasser les normes ANSI et BIFMA.
✓ La base à cinq pattes offre un soutien suffisant.
Améliorez votre espace de travail avec la chaise de travail Interion® All Mesh. Rembourrée dans une maille rafraîchissante qui vous garde à l’aise tout au long de la journée et équipée de roulettes pour supporter jusqu’à 300 lb, cette chaise est à la fois économique et construite pour durer. Certifié CAL117 et GREENGUARD. Garantie limitée de 3 ans.
Certains assemblage requis.
Type de bras: Fixe.
Type de dos: Mi-dos.
✓ Le design élégant et minimal s’intègre bien dans n’importe quel environnement de bureau.
✓ Construit pour respecter ou dépasser les normes ANSI et BIFMA.
✓ La base à cinq pattes offre un soutien suffisant.
Améliorez votre espace de travail avec la chaise de travail Interion® All Mesh. Rembourrée dans une maille rafraîchissante qui vous garde à l’aise tout au long de la journée et équipée de roulettes pour supporter jusqu’à 300 lb, cette chaise est à la fois économique et construite pour durer. Certifié CAL117 et GREENGUARD. Garantie limitée de 3 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 18-1/4 po (46,36 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur minimale du siège 16-3/16 po (41,12 cm)
- Diamètre de la base 27 in (68,58 cm)
- Hauteur du dos 18-1/4 po (46,36 cm)
- Épaisseur du siège 1-1/4 po (3,18 cm)
- Plage de hauteur d’assise 16-3/16 - 20 pouces
- Hauteur maximale du siège 20 in (50,8 cm)
- Largeur du siège 19-1/4 po (48,9 cm)
- Hauteur du siège 16-3/16 - 20 pouces
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Maille
- Collection Moderne
- Description Mesh Back-Office Chair
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695945BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifié GREENGUARD Oui
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Bureau électrique réglable en hauteur, 60"L x 30"D, Cerise W / Base Noire
Article nº : 695780CH
Pas encore évalué
989,00 $
545,00 $
Interion® Chaise de travail all mesh, noir
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires