Prix : 80,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Remco monobloc en polypropylène pelles sont résistant, léger et hygiénique. Moulé en polypropylène conforme FDA, c’est une bête de somme pour le transport de matériaux en vrac et fait partie intégrante de tout confinement professionnel de contamination croisée, la salubrité des aliments ou le programme HACCP. Initialement développé il y a plus de 30 ans, notre pelle monobloc n’est pas juste pour répondre à la norme, il définit la norme. Cette pelle est populaire pour les viandes, produits laitiers, fruits de mer et transformation, ainsi que la pêche commerciale et d’autres aliments des applications de traitement de la volaille.
Remco Products garantit tous les produits sont exempts de défauts de matériaux et worksmanship. Aucun produit trouvé défectueux dans des conditions normales d’utilisation et seront remplacés ou crédités, à votre gré. Cette garantie est limitée à la valeur de remplacement seulement ; aucune autre garantie expresse ou implicite.
Remco Products garantit tous les produits sont exempts de défauts de matériaux et worksmanship. Aucun produit trouvé défectueux dans des conditions normales d’utilisation et seront remplacés ou crédités, à votre gré. Cette garantie est limitée à la valeur de remplacement seulement ; aucune autre garantie expresse ou implicite.
Poids &Dimensions
- Profondeur 42-1/2 po (107,95 cm)
- Largeur de lame 14 in (35,56 cm)
- Largeur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Longueur 42-1/2 po (107,95 cm)
- Longueur du manche 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 6-39/64 po (16,79 cm)
- Longueur de la lame 17 in (43,18 cm)
- Poids 3,56 lbs (1,62 kg)
Détails du produit
- Matériau de la lame Polypropolene
- Description Pelle monobloc Remco avec lame de 14 ", noir
- Plage de température 22/-30 C à 176/80 C °F
- Marque Remco
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 69829
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Remco 67744, 40 "paddle avec trous-rouge
Article nº : 242950RD
Pas encore évalué
90,95 $
Remco 67752, 40 "paddle w/o trous-vert
Article nº : 242951GN
Pas encore évalué
92,95 $
Remco 67766, 52" Paddle w / trous-jaune
Article nº : 242953YL
Pas encore évalué
97,95 $
Pelle Remco 69829 1-piece avec lame 14 ", noir
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires