Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Remco monobloc en polypropylène pelles sont résistant, léger et hygiénique. Moulé à partir de polypropylène conforme à la FDA, il est un cheval de travail pour déplacer des matériaux en vrac et une partie intégrante de toute Croix professionnelle; confinement de la contamination, sécurité alimentaire ou programme HACCP. Initialement développé il y a plus de 30 ans, notre pelle monobloc n’est pas juste pour répondre à la norme, il définit la norme. Cette pelle est populaire pour les viandes, produits laitiers, fruits de mer et transformation, ainsi que la pêche commerciale et d’autres aliments des applications de traitement de la volaille.
Remco Products garantit tous les produits sont exempts de défauts de matériaux et worksmanship. Aucun produit trouvé défectueux dans des conditions normales d’utilisation et seront remplacés ou crédités, à votre gré. Cette garantie est limitée à la valeur de remplacement seulement ; aucune autre garantie expresse ou implicite.
Remco Products garantit tous les produits sont exempts de défauts de matériaux et worksmanship. Aucun produit trouvé défectueux dans des conditions normales d’utilisation et seront remplacés ou crédités, à votre gré. Cette garantie est limitée à la valeur de remplacement seulement ; aucune autre garantie expresse ou implicite.
Poids &Dimensions
- Profondeur 42-1/2 po (107,95 cm)
- Largeur de lame 14 in (35,56 cm)
- Largeur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Longueur 42-1/2 po (107,95 cm)
- Longueur du manche 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 6-39/64 po (16,79 cm)
- Longueur de la lame 17 in (43,18 cm)
- Poids 3,56 lbs (1,62 kg)
Détails du produit
- Matériau de la lame Polypropolene
- Description W/14 pelle monobloc "lame
- Plage de température 22/-30 C à 176/80 C °F
- Marque Remco
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 69822
- Couleur Vert
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pelle Remco 69822 1-piece avec lame de 14 ", vert
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit