Prix : 97,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
OnGuard Chemtex veste verte W/Hood Snaps, PVC, polyester, taille Extra Large
Chemtex veste à capuche s’enclenche. Lourds PVC nombre élevé en nylon de polyester (épaisseur de 0,35mm). Front de tempête de Rabat. Claire I.D. insigne poche sur poitrine. Il s’agit d’un vêtement « Niveau C » ne doit pas être utilisé dans des environnements « Niveau A ». D6413-99 testés pour leur résistance aux flammes.
Image du produit illustré avec pantalon non inclus.
Le prix du produit est fixé par chacun et vendu en multiples de 20.
Chemtex veste à capuche s’enclenche. Lourds PVC nombre élevé en nylon de polyester (épaisseur de 0,35mm). Front de tempête de Rabat. Claire I.D. insigne poche sur poitrine. Il s’agit d’un vêtement « Niveau C » ne doit pas être utilisé dans des environnements « Niveau A ». D6413-99 testés pour leur résistance aux flammes.
Image du produit illustré avec pantalon non inclus.
Le prix du produit est fixé par chacun et vendu en multiples de 20.
Poids &Dimensions
- Taille TG
Détails du produit
- Utilisation principale Protection contre les incendies
- Type Veste de pluie
- Type de clôture Storn Rabat avant
- Imperméable Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque OnGuard
- Matériau PVC Nylon Polyester
- Style Chemtex
- Numéro de référence du fabricant 71032XL00
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
315,95 $
Uvex Protege noir anti-rayures, métallique, S4200
Article nº : 436717
Pas encore évalué
15,00 $
Économisez 31,00 $ avec ce produit comparable
Safetyflex® Veste, Taille Homme XL, Storm Fly Front, Hood Snaps, Vert
Article nº : B2779140
Pas encore évalué
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
66,95 $
comparer les élémentsOnGuard Chemtex veste verte W/Hood s’enclenche, PVC, polyester, XL
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires