Quantité minimale: 3
Prix : 42,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
First Aid Central™ Ontario Section 16 Regulation Transportation, Construction, Farm & Bush First Aid Kit répond aux exigences de la CSPAAT de l’Ontario en vertu de l’article 16 de la trousse de premiers soins. Cette trousse provinciale de premiers soins de l’article 16 de l’Ontario convient aux travailleurs de brousse, aux travailleurs agricoles, aux véhicules utilisés pour transporter les travailleurs et les marchandises à l’extérieur des zones urbaines et aux centrales électriques à motif ferroviaire. Emballé avec des bandages de qualité, pansements, lingettes antispetic et plus pour traiter les blessures au travail telles que les coupures, les éraflures et les blessures. First Aid Central™ est un fabricant canadien de trousses de premiers soins de confiance. Fabricant Numéro de pièce FAC-ONTV1M.
Comprend : 1 Guide de premiers soins de l’Ambulance Saint-Jean, 12 épingles de sécurité, 10 bandes adhésives en tissu - 2,5 x 7,6 cm (1 » x 3 »), 10 bandes adhésives en plastique - 1,9 x 7,6 cm (3/4 » x 3 ») , 6 tampons de gaze stériles - 7,6 x 7,6 cm (3 » x 3 »), 4 Bandage de gaze conforme - 7,6 cm x 4,5 m (3 » x 5 yd), 2 Bandage de pression de compression - 10,2 x 10,2 cm (4 » x 4 ») , 2 Bandage à pression de compression - 7,6 x 7,6 cm (3 » x 3 ») , 4 Bandage triangulaire - 102 x 102 x 142 cm (40 » x 40 » x 56 »), 5 Serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium, 1 Gants d’examen médical - Large (Paire) , 1 Gants d’examen médical - Moyen (Paire), 1 Masque rcR avec valve unidirectionnelle
Approbations/Certifications : Règlement 1101 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (CSPAAT)
Comprend : 1 Guide de premiers soins de l’Ambulance Saint-Jean, 12 épingles de sécurité, 10 bandes adhésives en tissu - 2,5 x 7,6 cm (1 » x 3 »), 10 bandes adhésives en plastique - 1,9 x 7,6 cm (3/4 » x 3 ») , 6 tampons de gaze stériles - 7,6 x 7,6 cm (3 » x 3 »), 4 Bandage de gaze conforme - 7,6 cm x 4,5 m (3 » x 5 yd), 2 Bandage de pression de compression - 10,2 x 10,2 cm (4 » x 4 ») , 2 Bandage à pression de compression - 7,6 x 7,6 cm (3 » x 3 ») , 4 Bandage triangulaire - 102 x 102 x 142 cm (40 » x 40 » x 56 »), 5 Serviettes antiseptiques au chlorure de benzalkonium, 1 Gants d’examen médical - Large (Paire) , 1 Gants d’examen médical - Moyen (Paire), 1 Masque rcR avec valve unidirectionnelle
Approbations/Certifications : Règlement 1101 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (CSPAAT)
Poids &Dimensions
- Profondeur 2,75 po
- Largeur 2,75 po
- Longueur 8 dans
- Hauteur 5 dans
- Poids 2 lbs
Détails du produit
- Matériel du boîtier Métal
- Description Règlement provincial Ontario Trousse de premiers soins
- Nombre de personne Véhicule
- Type Trousse de premiers soins
- Quantité par paquet 1
- Marque Centrale de premiers soins
- Numéro de référence du fabricant FAC-ONTV1M
- Couleur Blanc
- Classe B
Conformité et certifications
- Certifications Règlement 1101 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (CSPAAT)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Walk On Floor Sign - Premiers soins, 17" Dia.
Article nº : B0014042
Pas encore évalué
43,95 $
Trousse de premiers soins en vrac de la section 16 du Centre™ de l’Ontario, étui en métal
42,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires