Quantité minimale: 2
Prix : 69,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
First Aid Central™ Ontario Section 9 Regulation 6-15 Persons First Aid Kit meets Ontario WSIB Section 9 first aid kit requirements. Cette trousse provinciale de premiers soins de l’article 9 de l’Ontario convient aux lieux de travail de l’Ontario qui compte de 6 à 15 travailleurs à un moment donné. Emballé avec des bandages de qualité, pansements et plus pour le traitement des blessures au travail telles que les coupures, les éraflures et les blessures. First Aid Central™ est un fabricant canadien de trousses de premiers soins de confiance. Fabricant Numéro de pièce FAC-ONT02M.
Comprend : 24 Bandage adhésif en plastique, 1,9 x 7,6 cm (3/4 x 3'), 12 tampons de gaze stérile - 7,6 x 7,6 cm (3 » x 3 »), 4 Rouleau de bandage de gaze conforme - 5,1 cm x 4,5 m (2 » x 5yd), 4 Rouleau de bandage de gaze conforme - 10,2 cm x 4,5 m (4 » x 5yd), 4 Bandage de pression compressé - 10,2 x 10,2 cm (4 » x 4 »), 6 Bandage triangulaire - 102 x 102 x 142cm (40 » x 40 » x 56 »), Rembourrage d’attelle 2, attelle en aluminium à fil maillé 1 - 30 cm (12 »), 1 gants d’examen en vinyle (paire) - Grand, 1 gants d’examen en vinyle (paire) - Moyen, 1 masques de RCR / écran facial avec valve unidirectionnelle, 1 guide de premiers soins de l’Ambulance Saint-Jean, 12 épingles de sécurité
Approbations/Certifications : Règlement 1101 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (CSPAAT)
Comprend : 24 Bandage adhésif en plastique, 1,9 x 7,6 cm (3/4 x 3'), 12 tampons de gaze stérile - 7,6 x 7,6 cm (3 » x 3 »), 4 Rouleau de bandage de gaze conforme - 5,1 cm x 4,5 m (2 » x 5yd), 4 Rouleau de bandage de gaze conforme - 10,2 cm x 4,5 m (4 » x 5yd), 4 Bandage de pression compressé - 10,2 x 10,2 cm (4 » x 4 »), 6 Bandage triangulaire - 102 x 102 x 142cm (40 » x 40 » x 56 »), Rembourrage d’attelle 2, attelle en aluminium à fil maillé 1 - 30 cm (12 »), 1 gants d’examen en vinyle (paire) - Grand, 1 gants d’examen en vinyle (paire) - Moyen, 1 masques de RCR / écran facial avec valve unidirectionnelle, 1 guide de premiers soins de l’Ambulance Saint-Jean, 12 épingles de sécurité
Approbations/Certifications : Règlement 1101 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (CSPAAT)
Poids &Dimensions
- Profondeur 2,5 po
- Largeur 2,5 po
- Longueur 9,75 po
- Hauteur 10 dans
- Poids 4,7 lbs
Détails du produit
- Matériel du boîtier Métal
- Description Règlement provincial Ontario Trousse de premiers soins
- Nombre de personne 6-15
- Type Trousse de premiers soins
- Quantité par paquet 1
- Marque Centrale de premiers soins
- Numéro de référence du fabricant FAC-ONT02M
- Couleur Blanc
- Classe B
Conformité et certifications
- Certifications Règlement 1101 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (CSPAAT)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Walk On Floor Sign - Premiers soins, 17" Dia.
Article nº : B0014042
Pas encore évalué
43,95 $
Premiers soins Centre de™ l’Ontario, section 9, Trousse de premiers soins (6-15 Emp), Boîtier métallique
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires