Prix : 1 419,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 419,00 .
- Achetez 6-11 1 355,00 .
- Acheter 12+ 1 315,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Little Giant® extrémités ouvertes roulent le camion de marchandises, 30 x 60
Rouleau de marchandises camion, 3600 lb capacité - montants soudés sur les deux côtés du pont en acier 12 jauge sont lourd 1-5/16" tube de diamètre extérieur. Montants étendre 48" au-dessus du pont, avec un sommet soudé cross brace pour la rigidité et une solidité accrue. pivotant 2 et 2 roulettes rigides à 6 "x 2" nonmarking roues en polyuréthane. Finition enduite par poudre durable.
Rouleau de marchandises camion, 3600 lb capacité - montants soudés sur les deux côtés du pont en acier 12 jauge sont lourd 1-5/16" tube de diamètre extérieur. Montants étendre 48" au-dessus du pont, avec un sommet soudé cross brace pour la rigidité et une solidité accrue. pivotant 2 et 2 roulettes rigides à 6 "x 2" nonmarking roues en polyuréthane. Finition enduite par poudre durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 57 in (144,78 cm)
- Poids 161 lbs (73,18 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Hauteur du pont 9 in (22,86 cm)
- Calibre 12
Détails du produit
- Nombre de berceaux 1
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant OE-3060-6PY
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthane, pivotant 2, 2 rigide
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Latex Enduit String Knit Gants de travail, Naturel/Bleu, Grand, 12 paires
Article nº : 708355L
Pas encore évalué
16,50 $
Little Giant® extrémités ouvertes roulent marchandises camion OE-3060-6PY, 30 x 60
1419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires