Prix : 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le bureau a une construction entièrement soudée pour une résistance supplémentaire. Il a un cadre ouvert avec une surface d’écriture inclinée et deux abris sous-sol pour un espace de stockage supplémentaire. Le bureau a une capacité de 300 lb. Ce bureau de magasin mobile est livré avec des roulettes pivotants pour une mobilité facile. Fabriqué aux États-Unis. Le produit est certifié NSF.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 44 in (111,76 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Nombre de tablettes Bas 2
- Surface d’écriture En pente
- Type Jambe ouverte mobile
- Marque Winholt
- Matériau Acier
- Style étagère
- Numéro de référence du fabricant OT-78
- Type de roue Polyuréthanne
- Couleur Beige
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dominic
Date de : Juillet 05, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Winholt Mobile Open Base Shop Desk, 2 étagères, 24"W x 18"D, beige
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires