Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Interion® la chaise de SYNCHRO
Angle et hauteur de siège entièrement réglable aident à veiller à maintenir le corps dans une position ergonomique équilibrée. Chaise ergonomique avec carrés siège spacieux 18" a 3-1/2 extra épais" rembourrage qui est couvert de longue durée en cuir noir rembourré surface d’esthétique. Chute d’eau assise profilée contribue à réduire le stress sur les genoux et permet de garantir une circulation appropriée. Profilé arrière offre un soutien lombaire et favorise une bonne posture. Poly-coque arrière et base du siège ne rip, écaille ou se déformer. 17-22" » réglage de la hauteur de siège. Opérateur dispose d’un 17-1/2" W x 19" dos H. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Montage facile. La marque est Interion® By Global Industrial. 2 an de garantie limitée.
Angle et hauteur de siège entièrement réglable aident à veiller à maintenir le corps dans une position ergonomique équilibrée. Chaise ergonomique avec carrés siège spacieux 18" a 3-1/2 extra épais" rembourrage qui est couvert de longue durée en cuir noir rembourré surface d’esthétique. Chute d’eau assise profilée contribue à réduire le stress sur les genoux et permet de garantir une circulation appropriée. Profilé arrière offre un soutien lombaire et favorise une bonne posture. Poly-coque arrière et base du siège ne rip, écaille ou se déformer. 17-22" » réglage de la hauteur de siège. Opérateur dispose d’un 17-1/2" W x 19" dos H. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Montage facile. La marque est Interion® By Global Industrial. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Poids 52 lbs (23,64 kg)
- Hauteur du dos 19 in (48,26 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17 - 22 pouces
- Hauteur maximale du siège 22 in (55,88 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du siège 17 - 22 pouces
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Cuir
- Collection Traditionnel
- Description Chaise de tâche
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 808654
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Polypropylène
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GARY
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Eric
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette chaise fournit le confort dont j’ai besoin à mon bureau et est très robuste. -
Reviewer : Eric
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai été à la recherche d’une chaise robuste (sans bras) qui permet une hauteur supplémentaire qui aide mes douleurs au genou et la liberté de se déplacer sans obstruction.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Pièces de rechange
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
20,00 $
Interion® de travail avec 19"H dos, cuir, noir
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange