Prix : 67,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’agrafeuse compacte sans bourrage offre de puissantes performances d’agrafage avec l’avantage d’une poignée de coussin pour une utilisation confortable à la main. Il est dimensionné pour s’adapter parfaitement à la paume de votre main, se sent robuste et se fixe facilement pour fixer en toute sécurité jusqu’à 40 feuilles à la fois. Cet agrafage de plus grande capacité fait de l’agrafeuse compacte Optima 40 durable un choix idéal pour les employés de bureau. Il dispose également d’un agrafage plat, formant des agrafes plates afin que les papiers agrafés puissent être empilés soigneusement les uns sur les autres sans basculer. Le magasin à chargement par le haut standard contient une demi-bande d’agrafes et est facile à remplir. Ce modèle fonctionne mieux lorsqu’il est utilisé avec les agrafes Swingline Optima Premium ou S.F. 3 Premium Staples. L’agrafeuse est noire et argentée avec des accents orange
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/16 po (13,18 cm)
- Taille de bande La moitié
- Longueur 6-7/8 po (17,46 cm)
- Hauteur 5-15/16 po (15,08 cm)
Détails du produit
- Description Optima 40 Compact Stapler
- Type d’agrafeuse Ordinateur de bureau
- Type Agrafeuse de bureau
- Marque Balançoire
- Quantité par paquet 1
- Matériau Métal
- Sans confiture Oui
- Numéro de référence du fabricant S7087842
- Couleur Orange
- Capacité de feuilles 40
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
12,50 $
Stylo à bille Paper Mate®, encre noire, moyen, 60 par paquet
Article nº : B1400717
Pas encore évalué
20,25 $
Swingline® Optima 40 Compact Stapler S7087842
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires