Prix : 1 979,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plaque tournante optionnelle utilisée avec les tables de levage ™'énergie industrielle mondiale.
Cette platine de 40 po de diamètre permet une flexibilité supplémentaire. Il aide à augmenter la productivité et à réduire la tension musculaire de l’étirement et d’atteindre plus et autour des charges.
Remarque : La platine est montrée montée sur une table élévatrice, qui est vendue séparément.
Remarque : La platine vinyle est destinée à être utilisée avec les tables élévatrices à ciseaux de puissance Global Industrial™ Models 989034, 989035, 989036 et 989037. La platine peut également être utilisée comme une unité autonome sans table d’ascenseur.
Cette platine de 40 po de diamètre permet une flexibilité supplémentaire. Il aide à augmenter la productivité et à réduire la tension musculaire de l’étirement et d’atteindre plus et autour des charges.
Remarque : La platine est montrée montée sur une table élévatrice, qui est vendue séparément.
Remarque : La platine vinyle est destinée à être utilisée avec les tables élévatrices à ciseaux de puissance Global Industrial™ Models 989034, 989035, 989036 et 989037. La platine peut également être utilisée comme une unité autonome sans table d’ascenseur.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 110 lbs (50 kg)
- Longueur de la plate-forme 40 in (101,6 cm)
- Largeur de la plate-forme 40 in (101,6 cm)
- Carrousel Diamètre utilisable 40 in (101,6 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Non
- Type Platine vinyle
- Pour une utilisation avec Modèles industriels autonomes et ™ 989034, 989035, 989036 et 989037
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 989041
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Carrousel de palette optionnel pour les tables ™ de puissance industrielle mondiale, 40 » Dia., capacité de 4000 Lb
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires