Prix : 225,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La civière à poteaux pliants orange Kemp USA est une alternative légère et plus compacte à une civière traditionnelle. Civière compacte et pliable qui est une option polyvalente dans un large éventail de situations d’urgence. Fréquemment utilisé pour le retrait et le transport rapides et sûrs des patients dans les hôpitaux, les terrains de sport, les gymnases, les ambulances et les champs de bataille. Peut être plié ensemble dans le sens de la longueur et dans le sens transversal pour s’adapter à un espace de stockage minimal.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 10,5 lbs (4,77 kg)
- Longueur 85 in (215,9 cm)
Détails du produit
- Type Civière
- Quantité par paquet 1
- Marque Kemp États-Unis
- Description Civière à poteau pliant
- Matériau Nylon
- Numéro de référence du fabricant 10-991-ORG
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kemp USA Civière à poteaux pliants, Orange
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit