Prix : 745,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 745,00 $ ch.
- Achetez 11-24 709,00 $ ch.
- Acheter 25+ 689,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conteneurs Orbis Heavy-Duty Bulkpak - 45 X 48 X 21"
Destiné à recevoir 2 000 lbs, les conteneurs pour vrac réutilisables sont construits pour la longévité de longue durée dans les applications. Paroi fixe styles gèrent les composants lourds et denses. Pendant le stockage et l’expédition, ceux-ci en vrac pile bacs solidement au sommet de l’autre. Conforme aux spécifications de la groupe automobile de Action industrie (AIAG). Idéal pour l’industrie automobile et tous types d’applications industrielles, de nourriture ou de boissons, ainsi que pour les expéditions internationales.
Destiné à recevoir 2 000 lbs, les conteneurs pour vrac réutilisables sont construits pour la longévité de longue durée dans les applications. Paroi fixe styles gèrent les composants lourds et denses. Pendant le stockage et l’expédition, ceux-ci en vrac pile bacs solidement au sommet de l’autre. Conforme aux spécifications de la groupe automobile de Action industrie (AIAG). Idéal pour l’industrie automobile et tous types d’applications industrielles, de nourriture ou de boissons, ainsi que pour les expéditions internationales.
Poids &Dimensions
- Largeur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 21-5/16 po (54,13 cm)
- Largeur intérieure 41-5/16 po (104,93 cm)
- Hauteur intérieure 14-3/4 po (37,47 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Taille (L x l x H) 48 x 45 x 21-5/16 in
- Longueur intérieure 44-5/16 po (112,55 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Ratio de retour 1:1
- Pile chargée dynamique maximale 4
- Assemblage requis Non
- Capacité 15,40 pi³ (0,44 pi³.m)
- Type Usage général
- Entrée de fourche 4-way
- Marque Orbis
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Matériau Polyéthylène haute densité
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant BLK HDRS4845-21
- Pile statique maximale chargée 6
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ORBIS Conteneur Bulk Duty HDRS4845-21 - 48 x 45 x 21 - Mur fixe Noir
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires