Quantité minimale: 8
Prix : 199,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-24 199,95 $ ch.
- Acheter 25+ 179,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ORBIS Heavy Duty palette emboîtable - 48-1/5 "x 40-1/5" X 5-4/5", 30000 lb capacité
Cette palette emboîtable durable 40 "x 48" est conçue pour s’interfacer avec tous les types de matériel de préparation des commandes pour faciliter la distribution dans de nombreuses applications industrielles légères, vente au détail et épicerie. La conception de pont ouvert permet un nettoyage facile. Il s’interface bien avec tous les types de matériel de préparation des commandes et offre 4-façon fourche et entrée de camion de main pour faciliter la distribution. Nids lorsqu’elle est vide pour le retour réduit les coûts de fret et économies d’espace d’entrepôt. Fabriqué à partir de HDPE Injection Molded
Cette palette emboîtable durable 40 "x 48" est conçue pour s’interfacer avec tous les types de matériel de préparation des commandes pour faciliter la distribution dans de nombreuses applications industrielles légères, vente au détail et épicerie. La conception de pont ouvert permet un nettoyage facile. Il s’interface bien avec tous les types de matériel de préparation des commandes et offre 4-façon fourche et entrée de camion de main pour faciliter la distribution. Nids lorsqu’elle est vide pour le retour réduit les coûts de fret et économies d’espace d’entrepôt. Fabriqué à partir de HDPE Injection Molded
Poids &Dimensions
- Largeur 40-1/5 po (102,11 cm)
- Hauteur 5-4/5 po (14,73 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
- Longueur 48-1/5 po (122,43 cm)
- Capacité de poids au sol statique 30000 lbs (13 636,36 kg)
- Capacité de poids dynamique de la fourche 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Disponibilité Navires de Mfg
- Condition Nouveau
- Type Emboîtable
- Entrée de fourche Quatre voies entrée
- Quantité par paquet 1
- Marque Orbis
- Pont supérieur Ouvert
- Nombre de chargements complets 1 200 / 53' trailer
- Matériau HDPE
- Numéro de référence du fabricant 40 x 48 XP HD Blk
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications NIMP 15 exonéré
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
57,95 $
Machine d’emballage industrielle™ semi-automatique mondiale avec échelle NTEP
Article nº : 238507
Pas encore évalué
17 755,00 $
Orbis Nestable Heavy Duty Open Deck Pallet, 4 voies, 48-1/5"x40-1/5 », capuchon statique de 30000 lb, noir
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires