Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conteneurs de stockage se cumulent avec couvercles fermés et nichent avec couvercles ouverts. Couper le stockage, la préparation des commandes, distribution et coûts de perte de produit avec ces durables, réutilisables ORBIS couleur unie FliPak Totes. Contenants partiellement remplis ne s’effondrera pas tandis qu’empilés. Conçu pour optimiser l’espace sur des palettes et camions, remorques et entrepôts. Couvre joint avec axe de charnière métallique solide ferme hermétiquement. Haute résistance moulé par injection polyoléfine construction offre une protection maximale du produit de l’humidité, produits chimiques, vermine, impact, etc..
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Largeur intérieure 12-1/2 po (31,75 cm)
- Longueur 39 in (99,06 cm)
- Taille (L x l x H) 39 x 14 x 13 po
- Longueur intérieure 37-1/2 po (95,25 cm)
Détails du produit
- Capacité 3,20 pi³ (0,09 pi³.m)
- Type Conteneur d’expédition à couvercle attaché
- Marque Orbis
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyoléfine
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant FP32
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Contenant de distribution Flipak® ORBIS FP32, 39 x 14 x 13, gris
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires