Prix : 92,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Orbis Stakpak mur droit modulaire Container, 24" L X 22-1/2" W X 14-1/2 « H, bleu
Le système de StakPak offre plus de 20 droites-mur modulaires conteneurs avec des fonctionnalités avancées pour optimiser votre système d’emballage réutilisable. Le système StakPak est conçu pour les applications juste-à-temps où les mêmes conteneurs sont utilisés pour siroter, de stockage et de travail en cours. StakPaks sont compatibles avec une grande variété de palettes AIAG, capuchons supérieurs et les systèmes de ceinture de sécurité. Nervures de renforcement externe ajoute une force empilage maximale. Molden-en continu pare-chocs empêche la saleté et la poussière de produits contaminants. Les trous de drainage dans les pare-chocs et poignées s’assurer de faciliter le nettoyage et le drainage. Fond lisse ou renforcée, armé bas assure un empilement sécurisé des charges conteneur mixte, poignées du bout des doigts sur les côtés adjacents. empreinte de 24 "x 22 « x14 ». Couleurs disponibles : Vert, gris ou bleu. Dégagement de produit : 13-13/16".
Le système de StakPak offre plus de 20 droites-mur modulaires conteneurs avec des fonctionnalités avancées pour optimiser votre système d’emballage réutilisable. Le système StakPak est conçu pour les applications juste-à-temps où les mêmes conteneurs sont utilisés pour siroter, de stockage et de travail en cours. StakPaks sont compatibles avec une grande variété de palettes AIAG, capuchons supérieurs et les systèmes de ceinture de sécurité. Nervures de renforcement externe ajoute une force empilage maximale. Molden-en continu pare-chocs empêche la saleté et la poussière de produits contaminants. Les trous de drainage dans les pare-chocs et poignées s’assurer de faciliter le nettoyage et le drainage. Fond lisse ou renforcée, armé bas assure un empilement sécurisé des charges conteneur mixte, poignées du bout des doigts sur les côtés adjacents. empreinte de 24 "x 22 « x14 ». Couleurs disponibles : Vert, gris ou bleu. Dégagement de produit : 13-13/16".
Poids &Dimensions
- Largeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Largeur inférieure intérieure 20-1/2 po (52,07 cm)
- Taille (L x l x H) 24 x 22-1/2 x 14-1/2 po
- Longueur inférieure intérieure 21-13/32 po (54,37 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Capacité 3,50 pi³ (0,1 pi³.m)
- Type Conteneur de mur droit
- Quantité par paquet 1
- Marque Orbis
- Matériau Polyéthylène
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant NXO2422-14-BL
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ces bacs viennent avec des couvercles ?
Question posée par : Alexander, 18, 2015 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 18, 2015
Nous n’avons plus le NSO2422-14 (B649491). Il a été remplacé par le NXO2422-14.
-
ORBIS conteneur de mur droit modulaire Stakpak NXO2422-14, 24" L x 22-1/2" W x 14-1/2 « H, bleu
92,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires