Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century OTEB2054A, Split Phase Belt Drive Motor
Siècle, OEM, Split Phase, 1/2 HP, 1725 RPM - 1 Vitesse, 115 Volts, 8 Amps, 56Z Frame, Shaft Dimension: 1/2 x 2-5/8"
Siècle, OEM, Split Phase, 1/2 HP, 1725 RPM - 1 Vitesse, 115 Volts, 8 Amps, 56Z Frame, Shaft Dimension: 1/2 x 2-5/8"
Poids &Dimensions
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Emplacement de montage Rigide
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1725
- Cadre 56Z
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Ampérage 8 A
- Is_Motor Oui
- Devoir Continous
- Phase 1
- Type Phase de Split
- Marque Siècle
- Ampères à pleine charge 8 FLA
- hertz 60 Hz
- Pôles 4
- Numéro de référence du fabricant OTEB2054A (en)
- Température ambiante 40 ° C
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Century OTEB2054A, OEM, 1/2 HP, 1725 RPM, 6,5 Dia, 115V
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit