18,75 $ ch.
Quantité minimale: 4
Prix: 112,50 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Oatey 38810 Ice Maker prise plaine zone, aucune vanne, Pack Standard
Boîtes de Oatey la machine à glaçons peuvent être utilisés dans des applications commerciales ou résidentielles nécessitant des valves d’alimentation encastrés dans le mur. Disponible Bélier pare-étincelles option fournit l’eau pare choc de pression requis pour l’installation sur des canalisations d’alimentation à vannes à fermeture rapide.
Caractéristiques :
Boîtes de Oatey la machine à glaçons peuvent être utilisés dans des applications commerciales ou résidentielles nécessitant des valves d’alimentation encastrés dans le mur. Disponible Bélier pare-étincelles option fournit l’eau pare choc de pression requis pour l’installation sur des canalisations d’alimentation à vannes à fermeture rapide.
Caractéristiques :
- Assure l’approvisionnement en eau rapide, sûre et arrêt pour distributeur d’eau et de glaçons réfrigérateur
- Coffrage en polystyrène choc
- ferrures de support 2
- Trame de façade de Snap-on peut accueillir jusqu'à 1" placoplâtre
- Soupapes conformes aux exigences NSF 61, Section 9
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 6
- Marque Oatey
- Description Ice Maker Outle plaine boîte sans Valve
- Numéro de référence du fabricant 38810
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oatey 38810 Ice Maker Outle plaine zone, aucune vanne, Pack Standard, qté par paquet : 6
18,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires