Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Balt® plein air enfermé babillard Cabinet, 2 porte 60" W x 36" H, garniture argent, gris

Balt® plein air enfermé babillard Cabinet, 2 porte 60" W x 36" H, garniture argent, gris

Article nº : WBB537728

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 235,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire tableau d'affichage fermée Balt® pour l'extérieur, 3 porte(s), 96 po l. x 48 po H., bordure argentée, liège naturel

Armoire tableau d'affichage fermée Balt® pour l'extérieur, 3 porte(s), 96 po l. x 48 po H., bordure argentée, liège naturel

United Visual Products deux portes extérieures Corkboard - 60 "W x 36 »

United Visual produits deux portes extérieures Corkboard - 60" W x 36 »

United Visual Products 96" W x 48 » H 3-porte extérieure visages fermés avec armature en aluminium satiné

United Visual Products 96" W x 48 » H 3-porte extérieure visages fermés avec armature en aluminium satiné

Balt® plein air enfermé babillard armoire, portes 2 3' Hx5'W, Silver Trim, gris

Lourds garniture en argent ou en aluminium de café encadre une profondeur interne de 2". Verrouillage des portes à charnières protègent les pièces exposées et empêchent toute manipulation criminelle. Vient avec trois charnières portes avec panneaux Vernis acrylique incassable de verrouillage. Armoire doit être monté sous le surplomb ou dans l’espace semi-fermée. Disponible en naturel panneau arrière en liège ou en vinyle. Caoutchouc-Tak disponible moyennant un haut. Appelez pour plus de détails. Précisez le choix matériel et la couleur de panneau arrière. Made in USA. TAA conforme.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Hauteur 36 in (91,44 cm)
  • Taille du conseil (W x H) 60 x 36 po

Détails du produit

  • Description Babillard clos en plein air
  • Nombre de portes 2
  • Type Conseil de vinyle
  • Matériau de surface Vinyle 
  • Intérieur/extérieur Extérieur
  • Famille de couleurs d’image Argent
  • Marque Balt
  • Type de porte À charnières
  • Style Sans en-tête
  • Numéro de référence du fabricant O-94PSE-44
  • Couleur Gris
  • Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6

21,50 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Balt® plein air enfermé babillard Cabinet, 2 porte 60" W x 36" H, garniture argent, gris

Balt® plein air enfermé babillard Cabinet, 2 porte 60" W x 36" H, garniture argent, gris

Article nº : WBB537728

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Balt® plein air enfermé babillard Cabinet, 2 porte 60" W x 36" H, garniture argent, gris
    Balt® plein air enfermé babillard Cabinet, 2 porte 60" W x 36" H, garniture argent, gris
    Balt® plein air enfermé babillard Cabinet, 2 porte 60" W x 36" H, garniture argent, gris
    Balt® plein air enfermé babillard Cabinet, 2 porte 60" W x 36" H, garniture argent, gris
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant