Prix : 1 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Enclosed vinyle babillard de Ghent est le moyen idéal pour afficher des messages, des images et des informations importantes en toute sécurité. Le Centre des messages est effectué avec une surface d’amure de vinyle qui cache les trous des chevilles ouvrières et brandit sous répété prenant, fournir des années de service fiable. Lorsqu’il est utilisé à l’extérieur de notre Conseil de vinyle pas briser ou moule, à la différence des tableaux en liège était jointe.
Vous n’avez pas à vous soucier des dommages causés par les intempéries ou humidité aussi longtemps que vous accrochez le jury sous un auvent ou un surplomb. Tableaux d’affichage clos de Gand 3-porte sont protégés à l’aide de panneaux en acrylique incassable, charnières de porte pleine longueur et les verrous soient à égalité avec le cadre.
Vous pouvez installer le Conseil d’administration dans les zones de trafic intense, publics sans se préoccuper de dommages ou d’altération. Supports de coin caché permet le Centre des messages asseoir l’éclat contre le mur sans aucun matériel visible, qui ajoute la protection contre le vandalisme.
La surface colorée est jumelée avec un châssis en aluminium satiné et comprend des touches 2. Navires à vous dans un emballage sans souci de Gand, spécialement conçu pour les planches clos expédition. Enclosed vinyle babillard de Ghent assorti d’une garantie d’an 10 et est made in USA. Parfait pour une utilisation intérieure et extérieure.
Caractéristiques :
- Supports de coin caché permet pour un montage facile et sûr
- Longévité résistant aux intempéries avec surface de vinyle amure d’auto-guérison
- Serrures de montage encastré et panneaux en acrylique incassable pour plus de sécurité
- Montage sous auvent ou porte-à-faux pour une utilisation en extérieur
- La profondeur totale mesure 2-1/4"de profondeur. Profondeur intérieure 7/8 »
- Assorti d’une garantie fabricant an 10
- Made in USA
En savoir plus sur Gand.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur intérieure 1-5/16 po (3,33 cm)
- Taille du conseil (W x H) 72 x 36 po
Détails du produit
- Description Babillard clos en plein air
- pays Made in USA
- Nombre de portes 3
- Type Conseil de vinyle
- Matériau de surface Vinyle
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Ghent
- Type de porte À charnières
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant PA33672VX-181
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
-
Made in USA
-
Vidéo d’information
-
Vidéo d’information
-
Tableau d’affichage fermé de Gand - Extérieur / Intérieur
-
Tableau d’affichage fermé de Gand - Extérieur / Intérieur
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,50 $
1 519,00 $
Polly produits grand Message Center - 2/2 face messages, Green, 52" W x 42" H
Article nº : B666134
Pas encore évalué
3 419,00 $
769,00 $
Tableau d’affichage fermé de Gand, Extérieur, 3 portes, 72 « L x 36 « H, Cadre en vinyle caramel / argent
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires