Prix : 1 305,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conseil d'administration de Gand - Intérieure / extérieure - 2 porte(s) - Tableau de lettres noir w/Silver Frame - 36 po x 48 po
Traditionnelle clos Changeable vinyle Letterboards de Gand résistent aux intempéries à l’extérieur lorsqu’il est monté sous un auvent ou un surplomb. La structure est en aluminium anodisé en finition satinée. Les panneaux de lettres en vinyle noir rainuré de précision de 1/4 " sont dotés d’un dos scellé. Un ensemble de polices gothique blanc lettres de 3/4", les chiffres et les caractères (327 morceaux) est inclus. Les portes comportent des charnières pleine longueur et panneaux en acrylique incassable avec serrures de montage encastré et pour une sécurité accrue. Fonctionnalité d’unités dissimulé encoignures pour un montage facile et sûr. Accompagnée 10 ans garantie de Gand. C’est TAA conforme et fabriqué aux États-Unis.
Caractéristiques :
Traditionnelle clos Changeable vinyle Letterboards de Gand résistent aux intempéries à l’extérieur lorsqu’il est monté sous un auvent ou un surplomb. La structure est en aluminium anodisé en finition satinée. Les panneaux de lettres en vinyle noir rainuré de précision de 1/4 " sont dotés d’un dos scellé. Un ensemble de polices gothique blanc lettres de 3/4", les chiffres et les caractères (327 morceaux) est inclus. Les portes comportent des charnières pleine longueur et panneaux en acrylique incassable avec serrures de montage encastré et pour une sécurité accrue. Fonctionnalité d’unités dissimulé encoignures pour un montage facile et sûr. Accompagnée 10 ans garantie de Gand. C’est TAA conforme et fabriqué aux États-Unis.
Caractéristiques :
- Panneau de vinyle lettre offre durabilité résistant aux intempéries lorsqu’il est monté sous l’auvent ou de surplomb.
- Dispose de 1/4" rainures de précision pour l’insertion de la lettre simple avec un ensemble de police gothique blanc lettres de 3/4", les chiffres et les caractères (327 pièces).
- Portes charnières pleine longueur de la fonctionnalité, panneaux en acrylique incassable, flush mount serrures et clés pour plus de sécurité.
- Supports de coin caché permet pour un montage facile et sûr.
- TAA conforme
- Fait aux États-Unis.
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur intérieure 1-5/16 po (3,33 cm)
Détails du produit
- Description Letterboard clos en plein air
- pays Made in USA
- Nombre de portes 2
- Type Non éclairée sans en-tête
- Matériau de surface Feutre
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Ghent
- Type de porte À charnières
- Numéro de référence du fabricant PA23648BX-BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo d’information
-
Made in USA
-
Vidéo d’information
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Boîte de rangement de lettre de Gand (Lettres vendues séparément) - Carton ondulé
Article nº : B243491
Pas encore évalué
90,95 $
759,00 $
Gand Letter Board Fermé - Extérieur / Indoor - 2 Door - Black Letterboard w/Silver Frame - 36"x48"
1305,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires