Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
NMC TM19J trafic signe, signe de limite de vitesse MPH 15, 24 "X 18", blanc/noir
Panneaux de signalisation ; En 2008, MUTCD a publié un nouveau règlement pour les panneaux de signalisation nécessitant une mise à niveau en rétroréflectivité. Dans supplémentaire à ces panneaux de signalisation réfléchissants, les tailles supplémentaires et les matériaux sont disponibles pour l’installation et l’utilisation de la voie privée.
Panneaux de signalisation ; En 2008, MUTCD a publié un nouveau règlement pour les panneaux de signalisation nécessitant une mise à niveau en rétroréflectivité. Dans supplémentaire à ces panneaux de signalisation réfléchissants, les tailles supplémentaires et les matériaux sont disponibles pour l’installation et l’utilisation de la voie privée.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Épaisseur 0,08 po (.2 cm)
Détails du produit
- Légende de signe Limite de vitesse 15
- Quantité par paquet 1
- Marque Marqueur national
- Emplacement de montage Trous de poteau de Centre 2
- Description Panneau de signalisation
- Matériau Aluminium
- Position de la légende Limite de vitesse
- Numéro de référence du fabricant TM19J
- Couleur Blanc/noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
National Marker Company « Speed Limit 15 » Panneau de signalisation, 18"W x 24"H, Blanc/Noir
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires